カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み

「2202-1201」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) ワゴジャパン

    プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
  • 2線中継端子台 ワゴジャパン

    2線中継端子台

    ワゴジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅方向フロントエントリ配線
  • 機能部 TOTO

    機能部

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    機能部
    用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
  • 整流キャップ(M24×1.0) TOTO

    整流キャップ(M24×1.0)

    TOTO
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型
  • MLV ダイヤモンド グラス TKG

    MLV ダイヤモンド グラス

    TKG(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    多面カットの輝きは高級感を演出。ドリンクをより高級に魅せます。
    材質ハイグレードポリカーボネイト品名・タイプロックグラス耐熱温度(℃)-30~110食器洗浄機業務用または家庭用
  • Susumu Co SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-102-D 進工業

    Susumu Co SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-102-D

    進工業
    ¥389税込¥428
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メラミン シュプール 飯茶碗 台和

    メラミン シュプール 飯茶碗

    台和
    ¥999税込¥1,099
    1個
    13日以内出荷
    飯椀の内側の一番上のライン、下のラインに合わせて盛り付けをすると、 ご飯の盛り付け量の目安にできます。
    材質メラミン色白容量(mL)420タイプ中寸法(直径Φ×高さH)(mm)138×59TKG品番9-2416-1201TKG品番(2017)6-2202-1201食器の種類和食器