カテゴリ
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車補修部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
3線中継端子台
ワゴジャパン¥23,980税込¥26,3781箱(100個)6日以内出荷から31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅定格電圧(V)600方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:3
MLV ダイヤモンド グラス
TKG(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)翌々日出荷多面カットの輝きは高級感を演出。ドリンクをより高級に魅せます。材質ハイグレードポリカーボネイト品名・タイプロックグラス耐熱温度(℃)-30~110食器洗浄機業務用または家庭用
TE Connectivity, メモリカードコネクタ, メモリカード 204 極, メス 2-2013022-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781セット(200個)7日以内出荷仕様カードタイプ = メモリカードオス/メス = メス極数 = 204行数 = 2ピッチ = 0.6mm接続方向 = ライトアングル実装タイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金フラッシュ結線方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 71.0mm幅 = 26.0mm深さ = 4.7mm寸法 = 71 x 26 x 4.7mm長さ(mm)330幅(mm)330質量(kg)1.326高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
SPORTハンドガードKIT BLK (2点留め)
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥27,980税込¥30,7781セット63日以内出荷スリムでスタイリッシュな外観ながら、丈夫なアルミ製ブラケットと柔軟で耐衝撃性のある樹脂製シェルで風雨や飛び石から手を守ります。別売りのエクステンションを付けるとさらにガード面積がアップ。・スリムシェイプデザイン。マットブラックカラー。・ブラケットは高品質パウダーコート仕上げ。・オプション:シェル面積を拡張するエクステンション備考2点留め主な適合車種DUCATI DESERTX 22総質量(kg)(約)1.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら