カテゴリ
- 農業機械(5)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 電動工具(2)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド
サンドビック¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。用途突切り、溝入れ加工用。コロマントキャプト仕様
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット
サンドビック¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷コロマントキャプトカッティングヘッドです。レールロックで高いクランプ剛性です。1コーナ仕様です。用途突切り、溝入れ加工用。コロマントキャプト仕様
12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)
コンパクトツール¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)。予備バッテリー付で効率的に使用できます。付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】仕様ダブルアクション適合電池パック、充電スタンド、ACアダプター、ウレタンバフ(25×95)黄段付、ウレタンバフ(25×95)細目段付回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。パット径(Φmm)72
KYOCERA AVX MLCC 1.2nF 50V dc 0805 (2012M) 08055A122JAT2A
KYOCERA AVX¥36,980税込¥40,6781セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量1.2nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 22pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A220JAT2A
KYOCERA AVX¥14,980税込¥16,4781セット(4000個)8日以内出荷仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら