カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220d0414」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 4X14 220AA0414 Kawasaki(I/X)ナベコネジ(+ジアナ) 4X14 220AA0414Kawasaki
84税込92
1個
欠品中
代表車種KX250W9F主な適合純正品番220D0414主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇 三菱電機24時間換気機能付換気扇 ダクト用換気扇三菱電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140付属品天吊金具質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)19/22外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33風量(m3/h)(50/60Hz)195/200機外静圧(Pa)0
中間取付形ダクトファン 三菱電機中間取付形ダクトファン三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
寸法(mm)100電圧(V)100