カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 学童・教育用品(1)

「220usb5」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なしI ・O DATA(アイ・オー・データ)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)質量(kg)スタンドあり:約1.0使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3定格電圧(V)DC5角度(°)チルト上:20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)コントラスト比1000:1(標準)、CREXレベル2設定時:24400:1最大解像度1920×1080保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)プラグ、プレイ規格VESA DDC2B色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)14.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989パネルTFT17.3型ワイド/AASモニターサイズ17.3型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)輝度(cd/m2)220(標準値)
REDLITHIUM USB 充電式スティックライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式スティックライトミルウォーキーツール(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力 REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード) 磁粉探傷検査や点検時に最適 4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整 垂直方向220°の角度調整が可能 設置に最適したマグネットベースとフック 自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性 高さ1.8mまでの耐衝撃性
付属品本体、バッテリー、USBケーブル長さ(mm)190.5幅(mm)60.96高さ(mm)50.8質量(g)540(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低)モードフラッド(前面/後面/両面)/スポット使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低)防水保護等級IP52電球の種類LED
DellPro(11P/HB/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro(11P/HB/FHD+/1Y)Dell Technologies
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Proポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DJI Power 1000 Mini Plus DJIDJI Power 1000 Mini PlusDJI
54,000税込59,400
1台
欠品中
1008Whポータブル電源高効率の電力、長持ちする設計わずか58分で0%から80%まで充電内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納安全・安心を重視した設計
用途ポータブル電源寸法(mm)314×212×216ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5使用高度(m)5000 m
モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/高さ・角度調整・回転対応のスタンドセット I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/高さ・角度調整・回転対応のスタンドセットI ・O DATA(アイ・オー・データ)
41,980税込46,178
1台
欠品中
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)質量(kg)【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3定格電圧(V)DC5角度(°)【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず)コントラスト比1000:1(標準)、CREX レベル2設定時:24400:1最大解像度表示:1920×1080保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)プラグ、プレイ規格VESA DDC2B使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)14.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989パネルTFT17.3型ワイド/AAS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)輝度(cd/m2)220(標準値)
紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズbitstrong
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
紫外線UV-Cにより99.9%の殺菌(グラデーション)
仕様●除菌時間:5分(オートパワーオフ機能あり)●本体材質.:ABS樹脂●電池容量:220mh●充電時間:約2時間●電池消費:フルチャージで約30回の除菌作業●電池寿命:約5000時間●電源供給.:USB-Type C 5V/ DC1A●紫外線波長:UV-C LED 270-285nm●サイズ:W75×H25×D50mm●重量:35g
紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズbitstrong
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
紫外線UV-Cにより99.9%の殺菌(ソリッドカラー)
仕様●除菌時間:5分(オートパワーオフ機能あり)●本体材質.:ABS樹脂●電池容量:220mh●充電時間:約2時間●電池消費:フルチャージで約30回の除菌作業●電池寿命:約5000時間●電源供給.:USB-Type C 5V/ DC1A●紫外線波長:UV-C LED 270-285nm●サイズ:W75×H25×D50mm●重量:35g
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入AMPHENOL
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8494アズワン品番65-7715-02
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 1500個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 1500個入AMPHENOL
78,980税込86,878
1セット(1500個)
7日以内出荷
microUSB B-TYPE RCPT 5P SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8499アズワン品番65-7714-83
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入AMPHENOL
699税込769
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8500アズワン品番65-7715-05
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入AMPHENOL
74,980税込82,478
1セット(750個)
7日以内出荷
Mini USB B 2.0 Rcpt 5P SMT R/AUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(750個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:USB B●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8493アズワン品番65-7716-24
USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 5個入AMPHENOL
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8504アズワン品番65-7714-97
J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3)レノボ・ジャパン(Lenovo)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●PCグリーンラベル:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●VCCI:対応●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法:適合●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024法人向け
dynabook XA74/VY Dynabookdynabook XA74/VYDynabook
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 7/1000BASE/約1099g
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 5 220●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●その他ソフト:Realtek Audio Console、AIノイズキャンセラー、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、ecoモード、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応、デュアルチャネル対応●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 740M グラフィックス (CPUに内蔵)●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×222.5(奥行)×19.9(高さ)mm●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●電気用品安全法(本体):適合●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●エネルギー消費効率:12区分 16.5kWh(AA)●WWAN:なし●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●SIM情報:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり スタンダード14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)1920×1200ドット●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:14型●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)消費電力(W)約7W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約1099g最大消費電力(W)65W解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.67WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 7(IEEE802.11be)(2.82Gbps)対応+IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×2(右側面1、左側面1)オフィスソフトなし
TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ TILLETTILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシTILLET
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
TILLET W-GEAR ホワイト
用途サイズ(約):60x140x67mm 重量(約):140g材質:ABS樹脂 仕様:電源-充電式リチウム電池7.4V/430mA/照射LED-可視光線:620~632nm/振動数-8,000回/分以上/充電時間(充電稼働時間)-約10時間(約5時間)/出力:5KHZ セット内容:充電用ACアダプター、USBケーブル、(100~220V対応)、フェイス用アタッチメント、取扱説明書ホワイトバッテリー容量(mAh)2500
TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ TILLETTILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシTILLET
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
TILLET W-GEAR ブラック
用途サイズ(約):60x140x67mm 重量(約):140g材質:ABS樹脂 仕様:電源-充電式リチウム電池7.4V/430mA/照射LED-可視光線:620~632nm/振動数-8,000回/分以上/充電時間(充電稼働時間)-約10時間(約5時間)/出力:5KHZ セット内容:充電用ACアダプター、USBケーブル、(100~220V対応)、フェイス用アタッチメント、取扱説明書ブラックバッテリー容量(mAh)2500
バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X2 ACプラス 260 ]X2 AC PLUS260 ハイテックマルチプレックスジャパンバランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X2 ACプラス 260 ]X2 AC PLUS260ハイテックマルチプレックスジャパン
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
ARM(R)Cortex(R)-M3 32-bit 超高速プロセッサ内蔵。処理能力が20倍にアップ。正確で超高精度な高速充電処理に進化・直感的で簡単なボタン操作インターフェイスを採用したデュアルチャンネルAC /DC充電器・各チャンネル共に130W出力で同時に2種類のバッテリーの充電が可能・最大充電電流は14Aで最大6セルのLi-Poバッテリーをパワフル充電・128×64ドットマトリクスのクールホワイトのバックライトの見やすいLCDスクリーン・130W×2CHの安定化電源(DC電源)にもなります・アルミヒートシンクとスリーブベアリング採用の強力冷却ファンで効率良く冷却します・DC入力電圧は11V~18Vに対応。カーバッテリー電源でも使用可能・AC入力電圧はユニバーサル仕様で世界100V~220Vに対応・USB出力 5V2.1A(10W)ポートを装備【機能】 充電・放電・TVC(Li系、充電終了電圧)・Li系ストレージ(保存機能)・Ni系サイクルモード・バッテリーチェッカー・電池内部抵抗計・設定メモリー10件・PB電池AGM&Cold機能・各種安全保護機能完備セット内容X2 AC PLUS 260 本体、2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクター 1本コネクタケーブル(タミヤタイプ) 1本バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途2次電池充電寸法(mm)160×150×71質量(g)896電流(A)放電電流:10W × 2・0.1~2.0 × 2CH電源DC5~25V、0.1~14.0A、130W×2入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 11~ 18ディスプレイ128×64ドットマトリクス LCDスクリーン ディスプレイバックライト クールホワイト電流(mA)トリクル充電:50~300/Off(Ni-MH/Ni-CD時)、バランスポート:最大500/セル充電電流(A)130W(0.1~14)×2CH 2チャンネル合計で260Wメモリー機能最大10メモリー適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル、PB:2~20V出力ポートUSB:5V 2.1A
ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器]ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」THANKO(サンコー)[電子機器]
7,198税込7,918
1個
11日以内出荷
ミストと熱で疲れた目を癒します。何度でも使える蒸気の出る充電式ホットアイマスク
仕様●サイズ:幅210×奥行100×高さ63(mm)●重量:約220g●電源:内蔵バッテリー●バッテリー:リチウムポリマー 3.7V 850mAh●バッテリー充電:USB(5V 1.0A以上推奨)●充電時間:約2.5時間(USB 5V 1.0Aの場合)●モード:【ヒーターモード】低:約38度 高:約42度●モード:※シリコンカバーを付けた状態(使用環境により異なります)●モード:【噴霧モード】●:弱:1~2秒加湿→5秒間停止の繰り返し●:中:1~2秒加湿→3秒間停止の繰り返し●:強:常に噴霧●稼働時間:約60~130分※各モード・使用環境により異なります。(10分のオートオフ機能付き)●稼働時間:※バッテリーが少なくなると、30秒に1度警告音が鳴るようになります。その場合は充電してください。●ケーブル長:約450mm●材質:ABS、PC、PP、シリコン、ポリエステル●セット内容:本体、USB Type-Cケーブル、給水ボトル、専用収納袋、日本語取扱説明書アズワン品番68-1905-68
ホモジナイザー IKAホモジナイザーIKA
299,800税込329,780
1台
62日以内出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)アズワン品番67-3061-24