カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(167)
    • レフ電球(6)
    • 投光器用替電球(5)
    • ナツメ・小丸球(10)
    • 用途別電球(9)
    • パネル球(4)
  • 電動工具(58)
    • 変圧器/トランス(15)
  • 制御機器(4,346)
    • 変圧・変換(188)
    • 電球(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,723)
  • メカニカル部品(654)
  • 自動車純正部品(327)
  • 測定用品(210)
  • 溶接用品(196)
  • FA担当者のオススメ新商品(188)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(182)
  • 科学研究・開発用品(116)
  • 農業機械(115)
  • 油圧機器・油圧ホース(108)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • エンジン工具(66)
  • 物流用品(61)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 自動車補修部品(34)
  • 家電(32)
  • 電気材料(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 切削工具(19)
  • 作業工具(18)
  • 厨房用品(17)
  • 防災用品(17)
  • カー用品(16)
  • 梱包用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 機構部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 清掃用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 作業服(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 住設機器(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • トラック純正部品(2)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220v」の検索結果

10,888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフランプ220V ニッコウ

    レフランプ220V

    ニッコウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
    用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプエコロジー商品省エネ
  • パイロット球 T13E12 220V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 220V 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格220V-5W全高(mm)34直径(mm)13
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)220種類ハロゲン電球定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリアエコロジー商品省エネ
  • 中パネル球 220V パイロ電子

    中パネル球 220V

    パイロ電子
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)220口金E12ガラス部T-13
  • ナツメ球 220V ノーブランド

    ナツメ球 220V

    ノーブランド
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)220口金E12ガラス部T-20
  • 220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ

    220V/ 10W/E12 中ナツメ球

    エスコ(1件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1セット(5個)
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
  • 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1パック(5個)
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
  • 220V用電球 レフランプ形 ニューフロスト E26 旭光電機工業

    220V用電球 レフランプ形 ニューフロスト E26

    旭光電機工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    全長(mm)101ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコ

    AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1セット(3個)
    当日出荷
    口金BA15光色クリア仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35
  • AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    口金BA15光色クリア仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52
  • 盤用ブザー AC200/220V サクサテクノ

    盤用ブザー AC200/220V

    サクサテクノ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    パネル径 Φ67に対応する盤用ブザーです。EA4012B相当品になります。RoHS2に対応
    仕様●RoHS:2021/01/26時点アズワン品番67-0383-14
  • 220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    220V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
  • パイロット球 T10E10 220V 5W オーム電機

    パイロット球 T10E10 220V 5W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状T-10定格220V-5W全高(mm)28口金10クリア直径(mm)10
  • パトライト球 220V 40W パイロ電子

    パトライト球 220V 40W

    パイロ電子
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)40定格電圧(V)220口金BA15Dガラス部RP-35
  • トランス 30W 110/220V オーム電機

    トランス 30W 110/220V

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
    入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)出力電圧(V)100(50/60Hz)容量(VA)30(30W)(最大)ブラック本体質量(g)397プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60
  • 220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,080税込2,288
    1個
    当日出荷
    口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
  • ベアリング 93315-220V9 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93315-220V9

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
  • AC220V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC220V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    口金BA15光色クリア仕様220V-40Wエスコ品番EA758ZK-56寸法(mm)Φ35×52
  • 熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V

    SURE(石崎電機製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番473-6974RoHS指令(10物質対応)対応
  • 220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-66寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
  • 一般球220V40W 旭光電機工業

    一般球220V40W

    旭光電機工業
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)98定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC220V  LED表示灯(白) エスコ

    AC220V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-119
  • AC220V  LED表示灯(橙) エスコ

    AC220V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-118
  • 一般球220V200W 旭光電機工業

    一般球220V200W

    旭光電機工業
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)155定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-65寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
  • 50A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    50A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    6,990税込7,689特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-3
  • 角型交流ブザー(AC200V/220V) フジクラ

    角型交流ブザー(AC200V/220V)

    フジクラ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    写真はBL(リード線タイプ)です。 EB4020の相当品となります。 本製品はRoHS2対応です。
    質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+40電源AC定格電圧(V)200/220定格電流(A)0.024音量70dB/m(A)保存温度(℃)-20~+50寿命100Hr使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲180~220V絶縁抵抗100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)最低160
  • G95 220Vボールランプ 旭光電機工業

    G95 220Vボールランプ

    旭光電機工業
    839税込923
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC220V  LED表示灯(赤) エスコ

    AC220V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-116
  • AC220V  LED表示灯(白) エスコ

    AC220V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-104
  • AC220V  LED表示灯(橙) エスコ

    AC220V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-103
  • AC220V  LED表示灯(赤) エスコ

    AC220V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-101
  • ベアリング(6J8) 93315-220V7 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(6J8) 93315-220V7

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
  • 一般球220V100W 旭光電機工業

    一般球220V100W

    旭光電機工業
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)110定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般電球220V150WC 旭光電機工業

    一般電球220V150WC

    旭光電機工業
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)155ガラス球:クリヤー定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 220VクリプトンランプPS35 旭光電機工業

    220VクリプトンランプPS35

    旭光電機工業
    839税込923
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)67定格電圧(V)220口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-6寸法(mm)75×96×76極数3P定格絶縁電圧(V)AC500定格電流(A)100定格遮断容量(kA)(460VAC)-定格遮断容量(kA)(220VAC)5
  • 75A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ

    75A[AC220V]制御盤用遮断器

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940ML-8定格電流(A)75定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
  • 30A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    30A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    9,660税込10,626
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-1
  • LEDアイ作業灯 50W 200~220V 岩崎電気

    LEDアイ作業灯 50W 200~220V

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
...