カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「221-655」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (I/X)サラコネジ(+ジアナ) 6X55 221AA0655 Kawasaki

    (I/X)サラコネジ(+ジアナ) 6X55 221AA0655

    Kawasaki
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • Sカン ACE(エース)

    Sカン

    ACE(エース)(15件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
  • 六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)

    TRUSCO
    799税込879
    1パック(3本)
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別半ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • (17221)PAWL 三菱ふそう

    (17221)PAWL

    三菱ふそう
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    969,800税込1,066,780
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。
    タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
  • トーセル TCF-020 2216シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCF-020 2216シリーズ

    ADVANTEC
    99,980税込109,978
    1本
    33日以内出荷
    フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.2
  • クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
  • バンパーリヤー (B655) MAZDA(マツダ)

    バンパーリヤー (B655)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷