カテゴリ
- バイク純正部品(91)
- 制御機器(32)
- 農業機械(22)
- メカニカル部品(14)
- 自動車純正部品(12)
- 切削工具(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(22)
- EPCOS(12)
- NACHI(不二越)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RS PRO(6)
- TRUSCO(4)
- YAGEO(6)
- アサヒ工具(7)
- スバル(2)
- トヨタ(9)
- ホンダ(89)
- メディアカバーマーケット(3)
- ヤマト特殊鋼(2)
- 三桂製作所(2)
- 協育歯車(2)
- 大同メタル工業(2)
- 日研工作所(2)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2210k」の検索結果

自動調心玉軸受 2210K
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】2210K寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)56.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)83.5呼び番号2210取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)23300シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
一液性エポキシ樹脂 2210K
スリーボンド¥29,980税込¥32,9781缶3日以内出荷低粘度のため,作業性が良好。低温硬化(60℃~)が可能用途一般接着。ポッティング、シーリングトラスコ品番698-7711色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)3.5危険物の類別非危険物
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
自動調心玉軸受 テーパ穴 2200番台
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200形
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)10
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)10
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
HDMIミニケーブル
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781本当日出荷4K/30Hz解像度対応 解像度3840×2160ピクセルの映像に対応。(フルHD解像度は1920×1080)。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能。3D映像対応対応した機器を接続することでフルHD3D映像をお楽しみいただけます。Deepカラー対応色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48bitまで対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応RoHS指令(10物質対応)対応


空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)
空調服¥5,798税込¥6,3781着当日出荷から8日以内出荷ストレッチ素材で動きやすい! 清潔感のあるさわやかな配色で、きちんとした印象 動作時の取り込み風量が妨げられない快適設計 ファン穴部分にマチを付け、動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。 さらにラグランスリーブとストレッチ素材で、裾がずり上がりにくい設計のため、快適に作業に取り組むことができます。 <バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。セット内容服のみ機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
自動調心玉軸受 2200形
NACHI(不二越)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
先ムクキーシードカッター
アサヒ工具¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。用途用途材質超硬K種G2
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
自動調心玉軸受 2200番台 K C3
NACHI(不二越)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷調心性能のある複列の玉軸受です仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼




ブラウス シャツ レディース 半袖
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥4,798税込¥5,2781枚5日以内出荷しなやかでトロンとした肌触りが心地よい、ストライプ柄のレディース半袖ブラウスです。伸縮性のあるニット素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。制服や事務服に最適です。廃棄衣料から再生したリサイクル糸を使用した、環境配慮型のエコ素材です。バストガードのスナップボタン付きで、動作時の安心感をサポートします。脇下には消臭テープを施し、気になるニオイ対策にも配慮。衿元にはアクセサリー用ボタン付きで、スカーフやリボンの装着も可能です。選べる4色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせてコーディネートできます。用途接客・オフィス事務向け混率(%)プレーン・ニット(ポリエステル100%)性別女性用