カテゴリ
- 切削工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(3)
- 介護用品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン(4)
- TRUSCO(3)
- ケアファッション(3)
- グーリング(2)
- 三菱電機(2)
- カクダイ(1)
- コノエ(1)
- サンドビック(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- YKK(1)
- 日栄インテック(1)
- 精和産業(1)
- アサヒ工具(1)
- 協和精工(1)
- サミニ(1)
- SANDVIK(1)
- Rosenberger(1)
- コマツ(1)
エコロジープロダクト
「2212-50」の検索結果

引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(2個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目![LOCTITE 221 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335882-070409-02.jpg)
LOCTITE 221
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥15,980~税込¥17,578~1本(250mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。用途ネジ部品用 小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])100~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(3個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用)
ワゴジャパン¥369税込¥4061個当日出荷2個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。幅(mm)20.8/0.819インチ質量(g)4.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 3個用)
ワゴジャパン¥399税込¥4391個当日出荷3個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。幅(mm)29.8/1.173インチ質量(g)6.1深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトユニクローム半ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(9本)当日出荷から9日以内出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。種別半ねじ材質/仕上低炭素鋼(SWCH)表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用)
ワゴジャパン¥329税込¥3621個当日出荷1個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。幅(mm)11.8/0.465インチ質量(g)2.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングエンドミル
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(10個)3日以内出荷から10日以内出荷六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
マウンティングキャリア
ワゴジャパン¥999~税込¥1,099~1箱(5個)6日以内出荷から31日以内出荷221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.色グレータイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:6.5/0.256インチ燃焼性V0
822125 後ろ長めTシャツイエローM~L
ケアファッション¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷定番のTシャツも乾燥機OKで便利さアップ!メロウネックで首元カバーもできます。色イエローサイズM~L素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
822125 後ろ長めTシャツイエローLL
ケアファッション¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷定番のTシャツも乾燥機OKで便利さアップ!メロウネックで首元カバーもできます。色イエローサイズLL素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
822125 後ろ長めTシャツイエローS
ケアファッション¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷定番のTシャツも乾燥機OKで便利さアップ!メロウネックで首元カバーもできます。色イエローサイズS素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート
グーリング¥68,980税込¥75,8781本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
トクロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
コロドリル862-GM 超硬ソリッド段付き面取りドリル(外部給油) X2BL
サンドビック¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。用途面取り加工用。材種X2BL
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×125A
日栄インテック¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H139mm寸法2.0×32mm(t×B)C33mm適合配管径(Φmm)1398締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径125A
Oリング
コマツ¥879税込¥9671個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(07063-01054、07063-51054、14X-60-31150、21W-60-41121、22P-60-21161、432-60-45461)用Oリングです。






![LOCTITE 221 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335882-070409-02.jpg)