曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - 三菱電機LEDダウンライト - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全43種類を絞り込む
色温度(K)
光色
定格消費電力(W)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79601929EL-D22/1(250LH) AHN18.2 (200V時)953000電球色クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥35,300
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79601947EL-D22/1(250NH) AHN18.2 (200V時)955000昼白色クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥35,300
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79601965EL-D22/1(250WH) AHN18.2 (200V時)954000白色クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥35,300
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79602751EL-D23/1(250LH) AHN18.2 (200V時)953000電球色クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥35,300
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79602769EL-D23/1(250NH) AHN18.2 (200V時)955000昼白色クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥35,300
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79602787EL-D23/1(250WH) AHN18.2 (200V時)954000白色クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥35,300
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604510EL-DU06227M AHN4.4 (200V時)832700電球色クラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)
¥10,200
¥9,998
¥10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604528EL-DU062DM AHN4.4 (200V時)836500昼光色クラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)
¥10,200
¥9,998
¥10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604546EL-DU062LM AHN4.4 (200V時)833000電球色クラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)
¥10,200
¥9,998
¥10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604571EL-DU062NM AHN4.4 (200V時)835000昼白色クラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)
¥10,200
¥9,998
¥10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604589EL-DU062WM AHN4.4 (200V時)834000白色クラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)
¥10,200
¥9,998
¥10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604607EL-DU062WWM AHN4.4 (200V時)833500温白色クラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)
¥10,200
¥9,998
¥10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604826EL-DU10227M AHN6.8 (200V時)832700電球色クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604851EL-DU102DM AHN6.8 (200V時)836500昼光色クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604869EL-DU102LH AHN6.8 (200V時)933000電球色クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604887EL-DU102LM AHN6.8 (200V時)833000電球色クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604905EL-DU102NH AHN6.8 (200V時)935000昼白色クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604930EL-DU102NM AHN6.8 (200V時)835000昼白色クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604948EL-DU102NS AHN6.2 (200V時)735000昼白色クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥13,400
¥12,980
¥14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604966EL-DU102WH AHN6.8 (200V時)934000白色クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604991EL-DU102WM AHN6.8 (200V時)834000白色クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605009EL-DU102WWM AHN6.8 (200V時)833500温白色クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605246EL-DU15227M AHN11.3 (200V時)832700電球色クラス150(FHT32形器具相当)
¥20,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605271EL-DU152DM AHN11.3 (200V時)836500昼光色クラス150(FHT32形器具相当)
¥20,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605289EL-DU152LH AHN11.3 (200V時)933000電球色クラス150(FHT32形器具相当)
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605307EL-DU152LM AHN11.3 (200V時)833000電球色クラス150(FHT32形器具相当)
¥20,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605325EL-DU152NH AHN11.3 (200V時)935000昼白色クラス150(FHT32形器具相当)
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605350EL-DU152NM AHN11.3 (200V時)835000昼白色クラス150(FHT32形器具相当)
¥20,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605368EL-DU152NS AHN9.2 (200V時)735000昼白色クラス150(FHT32形器具相当)
¥16,700
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605386EL-DU152WH AHN11.3 (200V時)934000白色クラス150(FHT32形器具相当)
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605411EL-DU152WM AHN11.3 (200V時)834000白色クラス150(FHT32形器具相当)
¥20,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605429EL-DU152WWM AHN11.3 (200V時)833500温白色クラス150(FHT32形器具相当)
¥20,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605578EL-DU202DM AHN13.7 (200V時)836500昼光色クラス200(FHT42形器具相当)
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605596EL-DU202LM AHN13.7 (200V時)833000電球色クラス200(FHT42形器具相当)
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605621EL-DU202NM AHN13.7 (200V時)835000昼白色クラス200(FHT42形器具相当)
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605639EL-DU202NS AHN12.4 (200V時)735000昼白色クラス200(FHT42形器具相当)
¥23,300
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605657EL-DU202WM AHN13.7 (200V時)834000白色クラス200(FHT42形器具相当)
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605675EL-DU202WWM AHN13.7 (200V時)833500温白色クラス200(FHT42形器具相当)
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605858EL-DU252LM AHN16.3 (200V時)833000電球色クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥31,600
¥30,980
¥34,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605876EL-DU252NM AHN16.3 (200V時)835000昼白色クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥31,600
¥30,980
¥34,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605901EL-DU252NS AHN13.7 (200V時)735000昼白色クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥28,300
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605919EL-DU252WM AHN16.3 (200V時)834000白色クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥31,600
¥30,980
¥34,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79605937EL-DU252WWM AHN16.3 (200V時)833500温白色クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
¥31,600
¥30,980
¥34,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする