カテゴリ

  • 制御機器(83)
  • 自動車純正部品(75)
  • トラック純正部品(51)
  • バイク純正部品(38)
  • バイク部品(30)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(4)
  • エンジン工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2212.2」の検索結果

355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ

    引張スプリング(22-0320~22-2254)

    サミニ(30件のレビュー)
    849税込934
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • 新 ブルドック スリムカップ 1000mL容器 大塚刷毛製造

    新 ブルドック スリムカップ 1000mL容器

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    調色に便利な使い捨て容器です。 自動車補修時の調色塗料作業などに。
    用途調色用容量(mL)1000容器寸法(Φ×mm)約120×107
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • 六角ボルト三価白 TRUSCO

    六角ボルト三価白

    TRUSCO
    669税込736
    1パック(5個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 木製基板 日東工業

    木製基板

    日東工業(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド材質木板
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    100°角度のショートピンパーツで届かないねじはありません。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
  • Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形接点材質銀接点
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防毒マスク 直結式 O-22-03型 興研

    防毒マスク 直結式 O-22-03型

    興研(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能 。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】
    用途防毒マスク仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)質量(g)640以下吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)50以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
  • 直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業

    直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示)

    渡辺電機工業(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラックエッチドメンブレン GVS

    トラックエッチドメンブレン

    GVS
    23,980税込26,378
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途トラックエッチドメンブレン
  • おすなばセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    おすなばセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    546税込601
    1個
    3日以内出荷
    色んな形が作れるモールドつき砂場セット。スコップ2種類と楽しい形のモールド3個が入った砂場遊びセットです。モールドはかわいい形がランダムで3つ入っています。持ち運びしやすいバケツでどこでも砂あそびが楽しめます。子どもの創造力を引き出す砂場遊びにぴったりのアイテムです。材質:PP。サイズ:バケツ本体:約Φ128×106mm、バケツ(フタ):約Φ115×45mm、スコップ:約60×150×20mm、熊手:約70×150×26mm。セット内容:バケツ×1、スコップ×1、熊手×1、モールド×3
    用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容バケツ×1、スコップ×1、熊手×1、モールド×3材質PP寸法(mm)バケツ本体:約Φ128×106、バケツ(フタ):約Φ115×45、スコップ:約60×150×20、熊手:約70×150×26包装形態ネット入り適合年齢(歳)3
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ

    Wera
    419税込461
    1本
    翌日出荷
    高い耐食性を備えた高品質六角穴付ねじ用Lキーと、高動力伝達と低い位置での作業を可能にする超ロングレバー。ヘックスプラスは、広く接触するように設計、これにより角だけではなく、連接する線にも接触、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%向上でネジがなめるリスクも軽減しています。ノッチ効果が最小限に抑えられ、ねじ頭の破壊がほとんどなくなります。プレスされた弾性ボールによる保持機能を提供します。
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 芋堀 自然作

    芋堀

    自然作
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    用途長芋・山芋掘りや、植木の根起こし・根切りに
  • バイアル瓶用キャップ アズワン

    バイアル瓶用キャップ

    アズワン
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-867-12
  • 鉄製基板 日東工業

    鉄製基板

    日東工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • (85221)フロントワイパーアームLH トヨタ

    (85221)フロントワイパーアームLH

    トヨタ(9件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • 竹製 とうふすくい EBM(江部松商事)

    竹製 とうふすくい

    EBM(江部松商事)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    種別40×170寸法(mm)40全長(mm)170EBM品番3286200
  • CA450-5 トランス 富士インパルス

    CA450-5 トランス

    富士インパルス
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    CA-450-5専用トランス※100V
    対応CA-450-5アズワン品番62-9101-06構成部品配線、電気関連
  • 片丸キー(フリーレングス)S45C/22 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S45C/22

    セイキ製作所
    2,631税込2,894
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)22高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
  • クラッチ・ブレーキユニット 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット

    三木プーリ
    349,800税込384,780
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
    コイル電圧(V)DC24
  • 洗浄管固定金具 支持棒 カクダイ

    洗浄管固定金具 支持棒

    カクダイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅取付ねじW1/4×山20
  • 電着CBNバー 永興電機工業

    電着CBNバー

    永興電機工業
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。
    用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
  • (23221)フューエルポンプASSY トヨタ

    (23221)フューエルポンプASSY

    トヨタ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • TSGフィーノアミューズボール(6個入) 東洋佐々木ガラス

    TSGフィーノアミューズボール(6個入)

    東洋佐々木ガラス
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ダブルクラッチ・ブレーキユニット 122-□-20G形 122-12-20G 三木プーリ

    ダブルクラッチ・ブレーキユニット 122-□-20G形 122-12-20G

    三木プーリ
    414,162税込455,578
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
    サイズ12タイプ通し軸種類ダブルクラッチ・ブレーキユニットトルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)
  • MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)

    コノエ(3件のレビュー)
    759税込835
    1パック(15個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
  • (C6221)車椅子ステッカー トヨタ

    (C6221)車椅子ステッカー

    トヨタ
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • 遠赤外線セラミックヒーター ヤマキ電器

    遠赤外線セラミックヒーター

    ヤマキ電器(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
    用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。材質セラミック電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MB62)クリップ,リヤ ゲート ワイヤリング ミツビシ

    (MB62)クリップ,リヤ ゲート ワイヤリング

    ミツビシ
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN

    2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル

    WIDIN
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
    刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×D

    RYOCO(菱高精機)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
  • インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルト クイックロックヘッド付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。
    用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応