カテゴリ

  • バイク部品(31)
  • 制御機器(15)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • エンジン工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2212.2」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ

    引張スプリング(22-0320~22-2254)

    サミニ(30件のレビュー)
    849税込934
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • 新 ブルドック スリムカップ 1000mL容器 大塚刷毛製造

    新 ブルドック スリムカップ 1000mL容器

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    調色に便利な使い捨て容器です。 自動車補修時の調色塗料作業などに。
    用途調色用容量(mL)1000容器寸法(Φ×mm)約120×107
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • 六角ボルト三価白 TRUSCO

    六角ボルト三価白

    TRUSCO
    669税込736
    1パック(5個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形接点材質銀接点
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    100°角度のショートピンパーツで届かないねじはありません。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防毒マスク 直結式 O-22-03型 興研

    防毒マスク 直結式 O-22-03型

    興研(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能 。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】
    用途防毒マスク仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)質量(g)640以下吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)50以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
  • 直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業

    直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示)

    渡辺電機工業(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 芋堀 自然作

    芋堀

    自然作
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    用途長芋・山芋掘りや、植木の根起こし・根切りに
  • バイアル瓶用キャップ アズワン

    バイアル瓶用キャップ

    アズワン
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-867-12
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • 竹製 とうふすくい EBM(江部松商事)

    竹製 とうふすくい

    EBM(江部松商事)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    種別40×170寸法(mm)40全長(mm)170EBM品番3286200
  • 洗浄管固定金具 支持棒 カクダイ

    洗浄管固定金具 支持棒

    カクダイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅取付ねじW1/4×山20
  • 片丸キー(フリーレングス)S45C/22 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S45C/22

    セイキ製作所
    2,631税込2,894
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)22高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
  • クラッチ・ブレーキユニット 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット

    三木プーリ
    349,800税込384,780
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
    コイル電圧(V)DC24
  • MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)

    コノエ(3件のレビュー)
    759税込835
    1パック(15個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
  • 遠赤外線セラミックヒーター ヤマキ電器

    遠赤外線セラミックヒーター

    ヤマキ電器(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
    用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。材質セラミック電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN

    2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル

    WIDIN
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
    刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×D

    RYOCO(菱高精機)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
  • インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルト クイックロックヘッド付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。
    用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    6日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
  • インデックス・ボルト リリースロック付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    インデックス・ボルト リリースロック付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。
    用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS深穴用ロングドリル テーパーシャンク タイテックス

    HSS深穴用ロングドリル テーパーシャンク

    タイテックス
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
    用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両丸キー(フリーレングス)S45C/22 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S45C/22

    セイキ製作所
    2,631税込2,894
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)22高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
  • のぼり チマキ P・O・Pトレーディング

    のぼり チマキ

    P・O・Pトレーディング
    2,498税込2,748
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容チマキ縦(mm)1800横(mm)600
  • 822221 7分袖綿混タックジャカードTシャツ ケアファッション

    822221 7分袖綿混タックジャカードTシャツ

    ケアファッション
    3,898税込4,288
    1枚
    5日以内出荷
    長め丈でお腹まわりをカバー。
    素材綿70%・ポリエステル30%
  • ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    5,940税込6,534
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番419-32-21-22材質ステンレス18-8(SUS304)高さ(mm)150容量(L)2内径(Φmm)135使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ストッパーカプラ タケノコ外径9mm フジマック

    ストッパーカプラ タケノコ外径9mm

    フジマック
    18,980税込20,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5454材質真鍮、アルミニウム質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気タケノコ(外径)9mm
  • 822212 7分袖背中ゆったり着心地Tシャツ ケアファッション

    822212 7分袖背中ゆったり着心地Tシャツ

    ケアファッション
    3,898税込4,288
    1枚
    5日以内出荷
    しわ加工が上品な印象。衿と袖口のメロウが素敵です。
    混率(%)ポリエステル74・綿26
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格E358226(BC20L)図解NoKC23BL 本体部品_No.15、NK23B L 本体部品_No.13、JC23SGL 本体部品_No.17、BC26MAL 本体部品_No.8、KC23CSL 本体部品_No.8、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 スロットルレバー_No.15、BC20L 本体部品 スロットルレバー_No.15、NK23B G 本体部品_No.13、BC23AL 本体部品 スロットルレバー_No.15、BK23AL 本体部品 スロットルレバー_No.8、TK23G 本体部品_No.17、TK23L 本体部品_No.17、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.17、BC26ML 本体部品_No.8、BK23AG 本体部品_No.8、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 スロットルレバー_No.8、KC26BL 本体部品_No.8
  • チユウイマーク BIGM(丸山製作所)

    チユウイマーク

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格パルセーブチヤンバー部品名称チユウイマーク図解NoMS154EMK 調圧装置部品_No.10、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.10、MS155EA 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.10、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS156EA 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.10、MS154EMM 調圧装置部品_No.10、MS156 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.10、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS155 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.10、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS154 -A 調圧装置部品_No.10、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS154EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.10
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
    種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • 両角キー(フリーレングス)S45C/22 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S45C/22

    セイキ製作所
    2,631税込2,894
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)22高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
  • 部品 MVH-100,120 三笠産業[工具]

    部品 MVH-100,120

    三笠産業[工具]
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷