カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • トラック純正部品(14)
  • バイク純正部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「2212-50」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254)サミニ(29件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
LOCTITE 221 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 221LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
13,980税込15,378
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用 小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])100~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8液色主成分嫌気性樹脂固着時間(分)25推奨ねじ径M12以下硬化速度標準危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(3個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ボルトユニクローム半ねじ TRUSCO六角ボルトユニクローム半ねじTRUSCO
799税込879
1パック(9本)
当日出荷から翌々日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)強度区分4.8頭部形状六角種別半ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
3番金属ファスナー用上止め金具 YKK3番金属ファスナー用上止め金具YKK
969税込1,066
1袋(500組)
当日出荷から翌々日出荷
材質金属寸法(横×縦)(mm)約3×3
洗浄管固定金具 支持棒 カクダイ洗浄管固定金具 支持棒カクダイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
材質黄銅取付ねじW1/4×山20
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
11,980税込13,178
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ) コノエMIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)コノエ(3件のレビュー)
759税込835
1パック(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
スライドハンマー用エキステンションバー KUKKO(クッコ)スライドハンマー用エキステンションバーKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スライドハンマー用部品
適合品番222-1
MIC 六角ボルト (鉄/三価クロメート) コノエMIC 六角ボルト (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角
(85221)フロントワイパ アーム LH トヨタ(85221)フロントワイパ アーム LHトヨタ(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
植物培養容器 PhytoCon PhytoTechnology Laboratories, LLC植物培養容器 PhytoConPhytoTechnology Laboratories, LLC
55,980税込61,578
1箱(250個)
翌々日出荷から10日以内出荷
材質PP
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用) ワゴジャパンマウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用)ワゴジャパン
369税込406
1個
6日以内出荷
2個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
幅(mm)20.8/0.819インチ質量(g)4.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.65MB)
マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用) ワゴジャパンマウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 1個用)ワゴジャパン
329税込362
1個
6日以内出荷
1個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
幅(mm)11.8/0.465インチ質量(g)2.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.65MB)
NISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50 MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50MOTUL
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
NISMO COMPETITION OIL type 2212Eは、RB26DETT,RB25DET、RB20DET、SR20DETなど 過給機つき高出力、高トルクチューニングエンジン向けに開発された高性能エンジンオイルです。 急激なトルク増加や、高油温・高濃度の燃料希釈に対して充分に油膜を維持し、エンジントラブルを未然に防ぎます。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
用途競技専用SAE15W-50ベースオイル100%化学合成(ダブルエステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スプリング (K=52) BR9-22212-50 YAMAHA(ヤマハ)スプリング (K=52) BR9-22212-50YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
スプリング 5UN-22212-50 YAMAHA(ヤマハ)スプリング 5UN-22212-50YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(82221)オイルプレッシャ スイッチ ワイヤ トヨタ(82221)オイルプレッシャ スイッチ ワイヤトヨタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルト 5VK-22125-01 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 5VK-22125-01YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
スプリング (K=52 アカ) 1SL-22212-50 YAMAHA(ヤマハ)スプリング (K=52 アカ) 1SL-22212-50YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(23221)フューエル ポンプ トヨタ(23221)フューエル ポンプトヨタ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(S1112)インテークバルブガイド ブシュ トヨタ(S1112)インテークバルブガイド ブシュトヨタ
519税込571
1個
3日以内出荷
超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート グーリング超硬ドリル難削材7×D用 Signumコートグーリング
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
(23221)フューエル ポンプ トヨタ(23221)フューエル ポンプトヨタ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(58221)ヘッダ パネルSUB-ASSY トヨタ(58221)ヘッダ パネルSUB-ASSYトヨタ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
(82212)エアコンディショナ ハーネス トヨタ(82212)エアコンディショナ ハーネストヨタ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルト 5PS-22125-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 5PS-22125-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
NISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50 MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50MOTUL
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
日産の 2.0L、2.5L、2.6L ターボ、SR20DET、RB20DET、RB25DET および RB26DETT 用に特別に開発されたオイルです。NISSAN 180SX、200SX、240SX シルビア S13、S14、S15、パルサー GTI-R に搭載された NOS (亜酸化窒素システム) の有無にかかわらずN14、ブルーバード U13、U14、NISMO 270R、スカイライン 2000GTS-R、HR31、GT-R R32、GTR-R R33、GT-R R34等の歴代エンジンに対応します。超高温な環境で優れた耐油膜耐性を必要とするエンジンや、中~高燃料希釈を生成するエンジンなどレーシングカー、ドリフトカー、チューニングカーの用途に適しています。エンジンチューナー等でご確認の上ご使用ください
エンジンタイプ4T粘度15W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類各種認証【メーカー】NISMO Nissan Motorsport InternationalジャンルNISMO危険物の性状非水溶性
(03221)STERING 三菱ふそう(03221)STERING三菱ふそう
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
(03221)O-RING 三菱ふそう(03221)O-RING三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
(23221)フューエル ポンプ ダイハツ(23221)フューエル ポンプダイハツ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
トクロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具トクロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
(62212)フロントピラー ガーニッシュ LH トヨタ(62212)フロントピラー ガーニッシュ LHトヨタ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(00922)リング、スナップ ニッサン(00922)リング、スナップニッサン
2,498税込2,748
1袋(10個)
5日以内出荷から11日以内出荷
(22125)CONVERTER 三菱ふそう(22125)CONVERTER三菱ふそう
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷