3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ(セパレートタイプ)大形 CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83 仕様リリーフ機構付 質量(kg)2.5 最高使用圧力(MPa)2.06 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)3.09 流体温度(℃)5~65 材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト 警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
1個
特価
9,827 税込10,810
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)オイルシール D45 72 12
規格D457212 部品名称オイルシール D45 72 12 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.43MB) 展開図21(1.43MB) 展開図22(1.43MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.15MB) 図解NoMS2202 本体部品_No.22、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.5、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.22、SSA-N500 送風機駆動装置部品_No.49、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.49、SSA-S500A クラッチケース部品_No.6、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.18、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.18、SSA-F500 台車 クラッチケース部品_No.5、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.22、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.20、SSA-G540 ファン駆動部品_No.5、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.20、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.20、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.20、MS1002 本体部品_No.24、SSA-C610 ファン駆動部品_No.8、SSA-K500 クラッチケース部品_No.5、SSA-G550 送風機駆動装置部品_No.47、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.52、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.20、MS2210 -A 本体部品_No.22、SSA-S500 クラッチケース部品_No.6、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.18、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.21、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.17、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.18、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.18、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.49
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ