カテゴリ

  • 自動車純正部品(494)
  • 制御機器(161)
  • メカニカル部品(143)
  • バイク純正部品(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • バイク部品(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • 測定用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 事務用品(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 医療(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「221b」の検索結果

1,308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ (13) 1316-18-221B MAZDA(マツダ)スイッチ (13) 1316-18-221BMAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
シャフト メイン (13) 1363-17-221B MAZDA(マツダ)シャフト メイン (13) 1363-17-221BMAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
SGCA - エアオペレート形(SGCA221B) SMCSGCA - エアオペレート形(SGCA221B)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFR1C221B Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEUFR1C221BPanasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)11.2寸法(mm)6.3×11.2直径(Φmm)6.3電圧(V)16dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA221B) SMCSGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA221B)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA221B SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA221BSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
ポート数2ポートねじの種類(-) Rcシリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMブラケット(B2) ブラケット右側取付弁形式(1) ノーマルクローズ
Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, EEUFC1V221B Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, EEUFC1V221BPanasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.5寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221B SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221BSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタ取出方向(-B) 左側取付
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221B) SMCSGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221B)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC221BSMC
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221BSMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA NB-N221B 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA NB-N221B 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,198税込7,918
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA NB-N221B取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
キャンパスノート コクヨキャンパスノートコクヨ(66件のレビュー)
119税込131
1冊
当日出荷
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様JIS規格品紙質上質紙製本無線とじ
オイルフィルター 和興フィルタテクノロジーオイルフィルター和興フィルタテクノロジー(36件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ハイパースクレーパー 300 オルファハイパースクレーパー 300オルファ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5トラスコ品番485-8425質量(g)396(カバー含まず)適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工(19件のレビュー)
559税込615
1袋(50個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
操作用スイッチ/J8スイッチ Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J8スイッチPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒規格UL/C-UL、ENEC/VDE保護構造IP40定格16A 250V ACハンドル形状ロッカー操作方式ON-OFF
弁当容器 シーピー化成弁当容器シーピー化成(26件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
クリップ (B221) MAZDA(マツダ)クリップ (B221)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
キャンパスノート(用途別)パックノート コクヨキャンパスノート(用途別)パックノートコクヨ(1件のレビュー)
369税込406
1パック(3冊)
当日出荷
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターに三角形のメモリ点を配置しました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズA6仕様3冊パック枚数48縦(mm)148横(mm)105行数21紙質中紙/上質紙(森林認証紙)B罫罫幅(mm)6製本無線とじ
Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ30
保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業バッテリーターミナル用絶縁カバー清和工業(12件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質塩化ビニール
マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機マグネットポンプ (ケミカル海水用)三相電機(26件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環各種機械セット用・生簀・海水プラント
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から42日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:丸突形取付穴径:Φ22
保護構造IP65
ナット (9YB0) MAZDA(マツダ)ナット (9YB0)MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から12日以内出荷
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
529税込582
1袋(50個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパスノート(ドット入り罫線)B罫 コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線)B罫コクヨ(3件のレビュー)
119税込131
1冊
当日出荷
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。 丈夫な背クロスに、ばらけない無線とじを採用しました。
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)B罫罫幅(mm)6製本無線とじ
キャンパスノートカットオフノート中横罫 コクヨキャンパスノートカットオフノート中横罫コクヨ(5件のレビュー)
149税込164
1冊
当日出荷
必要なページだけをきれいに切り離せる、ミシン目入りのカットオフタイプ。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)6製本無線とじ
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業スイッチホルダー SHシリーズタカチ電機工業
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパス クツワコンパスクツワ
309税込340
1個
当日出荷
学納にもオススメ!安全・高機能。でもプチプライス
ブルー
S-4565D穴なし SUS(エスユーエス)S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)
1,398税込1,538特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
...