カテゴリ
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「222-152」の検索結果

822215 ハイネックTシャツローズLL
ケアファッション¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷ゆったりハイネックで締め付け感なく首元カバー。色ローズサイズLL素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
密封型球面ころ軸受 軸受両端シール
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から44日以内出荷球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、特殊ベイナイト材を標準採用しています。中でもExplorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。- 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減・摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。軌道輪形状球面ころ軸受
OH-105R ジュニアチェストハイウェーダー70D ラジアル
X-sell(エクセル)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷お子様の安全性を考えて、軽くて動きやすいナイロン素材を採用したジュニアウェーダー。 胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー。 胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 堤防や船上など滑りやすい場所での使用に最適。 優れたグリップ力を備え、足場の悪い場所や滑りやすい地面でも安全に使用できます。 また、メンテナンスが簡単で、お手入れも楽に行えます。 釣りだけでなく、漁業、畑仕事、作業現場など、さまざまなシーンで幅広く活躍します。 軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 で通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様。 耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。材質ナイロン70D/ PVC自重(kg)1.6(サイズ22)
OH-105F ジュニアチェストハイウェーダー70D フェルト
X-sell(エクセル)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷お子様の安全性を考えて、軽くて動きやすいナイロン素材を採用したジュニアウェーダー。 胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー。 胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様 。耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。材質ナイロン70D/ PVC自重(kg)1.7
18-8 深型長バット
AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷縦長の食材の保存に便利です。用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
18-8 浅型長バット
AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷縦長の食材の保存に便利です。用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
DICヘルメット MP
DICプラスチック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ガラス繊維に熱硬化性のポリエステル樹脂を含浸し強化したFRP樹脂。特に耐候性、耐熱性に優れ、安心してお使いいただけます。 NPアゴひも標準装着用途飛来落下用材質FRP樹脂色黄質量(g)385外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×222×152衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から7日以内出荷
NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター
NOCO¥39,980税込¥43,9781個欠品中・NOCOのジャンプスターター、GB70です。・8リットルまでのガソリン、6リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約2.2出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)222×152×70入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン8.0Lガソリン車/6.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)5000mA入力/出力【入力】12V/3V【出力】12V/15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約40回エネルギー(J)3秒ごと15700+ジュールピーク電流(A)2000
MP型ヘルメット
DICプラスチック¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷キャップ型の小型・軽量タイプです。用途飛来・落下物用。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)380寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)222×265×152色(帽体)ブルー
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷
MP型ヘルメット
DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷キャップ型の小型・軽量タイプです。用途飛来・落下物用。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)380寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)222×265×152
ラウンドテーパー/ラバーブラック RU-3105HBK
K&N¥15,980税込¥17,5781個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-3105HBK。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:フィルターオイルの塗布を必要としない乾式フィルターですが、既存のフィルターと同様に洗浄可能で繰り返し使用出来ます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:ブラック。重量[キログラム]:0.7。材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:89。高さ:222。商品区分:エアフィルター。ベース外径:152mm。トップ外径:133mm。フランジ長:38mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:不織布合成繊維長さ(mm)フランジ:38質量(kg)0.7色フィルター色:ブラック高さ(mm)222区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:89外径(Φmm)トップ:133ベース径(Φmm)152入数1