カテゴリ

  • 制御機器(144)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 自動車純正部品(73)
  • メカニカル部品(43)
  • 切削工具(29)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 自動車補修部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • バイク部品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 自転車部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「222-c」の検索結果

関連キーワード
552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T222C SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T222C

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P222C SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P222C

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E222C SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E222C

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
  • 賞状額縁アルミ コクヨ

    賞状額縁アルミ

    コクヨ(14件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
    付属品ひも、額吊り金具仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード厚さ(mm)ガラス:2仕上表面:アルマイト加工
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(89件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付

    日東工業(17件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
  • セーバソーブレード(解体用) HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード(解体用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
    用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U222C SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U222C

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • インクカートリッジ Canon

    インクカートリッジ

    Canon
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    大容量インクタンク
    対象機種PIXUS TS6730 / TS6630種別詰替えインクエコマーク認定認定適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 006
  • 深溝玉軸受 6200番台 CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 CM

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • ヘックスローブドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ヘックスローブドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
    用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。種類グリップドライバー材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)軟質樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 2a2b HC形 A22SK222Cシリーズ マルヤス電業

    Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左抜け 2a2b HC形 A22SK222Cシリーズ

    マルヤス電業
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 木製基板付

    日東工業(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CF ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
  • (ML222)HARNESS,C 三菱ふそう

    (ML222)HARNESS,C

    三菱ふそう
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット クリーム 1.6m

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POクリームホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • 制動抵抗器 富士電機

    制動抵抗器

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
  • ガステーブルコンロ 親子 二口コンロ マルゼン[厨房機器]

    ガステーブルコンロ 親子 二口コンロ

    マルゼン[厨房機器]
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
    型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
    材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×192
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

    Murata Power Solutions
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • 液状ガスケット スリーボンド

    液状ガスケット

    スリーボンド
    4,998税込5,498
    1本(130g)
    欠品中
    トラスコ品番817-9658使用可能温度範囲-60~250℃粘度ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • EFCM361C222CL クランク 42/32/22 170mm ガード付 ブラック SHIMANO(シマノ)

    EFCM361C222CL クランク 42/32/22 170mm ガード付 ブラック

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • ツインチケット 友屋

    ツインチケット

    友屋
    2,498税込2,748
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様専用ケース入りセット内容ナフカン付 1~10 各1、ナフカン無し 1~10 各1材質スチロール樹脂厚さ(mm)3寸法(幅W×高さH)(mm)ナスかんタイプ:40×132(ナスかん含む)・リングタイプ:40×80
  • 単列深溝玉軸受 6222C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6222C3

    NSK(日本精工)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)200幅B(mm)38番号【NSK】6222C3E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)110呼び番号6222シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 銅チェーン 水本機械製作所

    銅チェーン

    水本機械製作所
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 黄銅チェーン 水本機械製作所

    黄銅チェーン

    水本機械製作所
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • CN ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CN ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質保護等級IP66扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ設置場所屋内用材質(基板)鉄製 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • 反射シート カプセルレンズ式 TRUSCO

    反射シート カプセルレンズ式

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
    用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • NOCS Tuffcal 透明色 中川ケミカル

    NOCS Tuffcal 透明色

    中川ケミカル
    89,980税込98,978
    1本
    4日以内出荷
    屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
    用途屋外での電飾看板、電飾装飾などに。材質塩化ビニル系樹脂質量(kg)6長さ(m)20粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)シート幅(cm)101
  • カートリッジ 日研工作所

    カートリッジ

    日研工作所
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • カッティングシートA4版 透明タイプ 中川ケミカル

    カッティングシートA4版 透明タイプ

    中川ケミカル
    459税込505
    1枚
    3日以内出荷
    A4サイズの装飾用シートです。 透明の装飾用シートです。 ガラスや透明アクリルに貼って、視界をさえぎることなく綺麗に色を透過します。
    用途屋内または短期屋外用に質量(g)19
  • セットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め
...