カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み

「22210ea」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動調心ころ軸受 22210EA NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22210EANSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】22210EAE4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)57呼び番号22210EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100基本定格荷重Cor(N)119000基本定格荷重Cr(N)124000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台NSK(日本精工)(6件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台NSK(日本精工)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22210EAK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22210EAKNSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】22210EAKE4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)57呼び番号22210EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100基本定格荷重Cor(N)119000基本定格荷重Cr(N)124000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22200形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22200形NSK(日本精工)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最大ras)(mm)1JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22210EAC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22210EAC3NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】22210EAE4C3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)57呼び番号22210EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100基本定格荷重Cor(N)119000基本定格荷重Cr(N)124000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22210EAKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22210EAKC3NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】22210EAKE4C3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)57呼び番号22210EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100基本定格荷重Cor(N)119000基本定格荷重Cr(N)124000軌道輪形状自動調心ころ軸受
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ