カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「22214b」の検索結果

Thule ルーフキャリア取付キット
THULE¥10,980税込¥12,0781セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT6030です。対応するフット7106の場合、スクエアバーは7122。ウイングバーEVO(シルバー)は7112、ウイングバーEVO(ブラック)は7112Bになります。対応するフット 7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は、。ハスラー(MR31)の場合:(前&後)7214(ブラック7214B)、。SX4 S-クロス(YA22/YB22)の場合:(前&後)7213(ブラック 7213B)、。エスクード(YD21S/YE21S)の場合:(前)7214(ブラック7214B)&(後)7213(ブラック 7213B)になります。※適合につきましては、必ずメーカーページをご確認ください。仕様●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106適合車種ハスラー ダイレクトルーフレール付 年式:H25/12~R2/1 型式:MR31系、SX4 S-クロス ダイレクトルーフレール付 年式:H25/12~R2/11 型式:YA22/YB22、エスクード ダイレクトルーフレール付 年式:H27/10~現在 型式:YD21S/YE21S
Panasonic SMDレジスタ, 220mΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQFR22U
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521袋(5個)7日以内出荷仕様1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ14B定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)220許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55