カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「22331-086-000」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランクケースガスケット/モンキークラッチキット DAYTONA(デイトナ)クランクケースガスケット/モンキークラッチキットDAYTONA(デイトナ)(25件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷
デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
クラッチKIT(遠心クラッチ用) KITACOクラッチKIT(遠心クラッチ用)KITACO(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
パワーアップさせた遠心クラッチ車に最適な強化型遠心クラッチKITです。ノーマルの遠心クラッチで滑ってしまうパワーでも確実に駆動力を伝達します。 クラッチウェイト:7枚(ノーマル4枚) 強化クラッチスプリング組込済 許容回転数:12000rpm チューニングエンジン専用
メーカーホンダ主な適合車種ダックス50:AB26全車種ソロ:AC17全車種ジョルカブ:AF53全車種スーパーカブ50/プレスカブ50(12VCDI点火車):FNO.C50-8900001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ(FI車):FNO.AA01-4000001~シャリー
強化クラッチディスクKIT KITACO強化クラッチディスクKITKITACO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
主な適合車種モンキー等下記、KITACO製クラッチに適合2ディスクドライブユニット・3ディスクドライブユニット・マニュアルクラッチKIT(2/3ディスクタイプ)用
フリクションプレートセット/3マイクラッチホシュ DAYTONA(デイトナ)フリクションプレートセット/3マイクラッチホシュDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。