【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105
厚さ(mm)165
質量(kg)1.6
定格絶縁電圧(V)690
定格電流(A)225(初期値)(125/150/175/200/225A 可調整)
縦(mm)94
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
極数(P)3
1台
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
サーキットブレーカ
用途汎用型
定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250
定格電流(A)200
端子構造【圧着端子用】M8
接続可能電線(mm2)最大150
カバー色グレーブルー
極数・素子数3P・3E
適合圧着端子R22-8~CR150-8
引外し方式【過電流】熱電ー電磁
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型
質量(kg)単体1.3
規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2
フレーム100AF
定格絶縁電圧(V)AC800
外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5
定格電流(A)60
適合電線(mm2)Max 60
保護機能過負荷・短絡保護
端子構造圧着端子用 M8
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50)
極数・素子数4P3E
引外し方式熱電ー電磁
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ
定格電流(A)100
適合電線(mm2)最大接続可能:60
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱電ー電磁
カバー色グレーブルー
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R2-8~CR60-8
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-225
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状圧着端子用
フレーム225AF
締付トルク(N・m)8~13
逆接続可
適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8
定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)
引外し方式熱動・電磁式
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
仕様選択度種別:Cat.A
種類一般配線用(瞬時固定)
使用電圧範囲(V)80~484(可能)
トリップボタン有
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
適合アイソレーション
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
定格絶縁電圧(V)690
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
幅(mm)105
厚さ(mm)165
縦(mm)94
質量(kg)1.6
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)185
厚さ(mm)257
質量(kg)8.2
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)400(初期値)(200/225/250/300/350/400A 可調整)
縦(mm)133
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
極数(P)3
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
Ior漏電警報付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続不可
定格感度電流(mA)100・200・500切替
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)3
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
素子数2E
単3中性線欠相保護付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
逆接続不可
定格周波数(Hz)50-60
相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W
トリップボタン有
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(V)AC100-230-440共用
遮断容量区分経済形
接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
定格周波数(Hz)50-60
リセット方式手動リセット
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動-電磁式
トリップボタン有
汚染度(使用環境)3
定格使用電圧(V)AC100-230-440共用
メガテスト切換スイッチ有
漏電表示方法機械式ボタン
接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(V)100/200
極数(P)3
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
寸法C(mm)68
接続方式表面形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格使用電圧(AC V)100-200両用
接続方式表面形
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
極数(P)3
定格使用電圧(V)200-440
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30
幅(mm)105
厚さ(mm)165
縦(mm)94
質量(kg)2
極数・素子数3P
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)500
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)
アイソレーション適合適合
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105
厚さ(mm)165
質量(kg)1.6
定格絶縁電圧(V)690
定格電流(A)225(初期値)(125/150/175/200/225A 可調整)
縦(mm)94
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30
極数(P)3
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105
厚さ(mm)165
質量(kg)1.6
定格絶縁電圧(V)690
縦(mm)94
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)140
厚さ(mm)257
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)400(初期値)(200/225/250/300/350/400A 可調整)
縦(mm)133
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36
種別選択度(使用カテゴリー):A
トリップボタン有
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type A
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)1.8(表面形)
外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]
フレーム225A
定格絶縁電圧(V)500
定格電流(A)125(基準周囲温度40℃)
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)1.8(表面形)
外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]
フレーム225A
定格絶縁電圧(V)500
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ