カテゴリ

  • 自動車純正部品(51)
  • 農業機械(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 制御機器(44)
  • 建築金物(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク部品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • トラック純正部品(7)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「227b」の検索結果

関連キーワード
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V PULLEY,227B-3X2 ホンダV PULLEY,227B-3X2ホンダ
23,980税込26,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
二重リングパック入リ コクヨ二重リングパック入リコクヨ(10件のレビュー)
219税込241
1パック(7個)
当日出荷
鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 1200V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 3.24V IXYSIXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 1200V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 3.24VIXYS
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式ファストリカバリーRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)3.24ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)150
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 90A, 600V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 2.35V IXYSIXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 90A, 600V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 2.35VIXYS
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式ファストリカバリーRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)2.35ピーク逆繰返し電圧(V)600テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)90ピーク逆回復時間(ns)35ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 600V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.88V IXYSIXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 600V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.88VIXYS
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式ファストリカバリーRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.88ピーク逆繰返し電圧(V)600ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)250テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)90
IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 56A, 1200V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.2V IXYSIXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 56A, 1200V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.2VIXYS
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.2ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)700テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)56
IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 60A, 1000V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 2.3V IXYSIXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 60A, 1000V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 2.3VIXYS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)2.3ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)540テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)60ピーク逆回復時間(ns)50
IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 123A, 200V パネルマウント, 12-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.1V IXYSIXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 123A, 200V パネルマウント, 12-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.1VIXYS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)12ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.1ピーク逆繰返し電圧(V)200テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)123ピーク逆回復時間(ns)50ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンアノードペア2組, 60A, 1800V 表面実装, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 2.71V IXYSIXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンアノードペア2組, 60A, 1800V 表面実装, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 2.71VIXYS
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
ピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)コモンアノードペア2組整流方式ファストリカバリーRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)2.71ピーク逆繰返し電圧(V)1800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)700最大連続順方向電流(A)60ピーク逆回復時間(ns)350
テープカッター スリム SONIC(ソニック)[文具]テープカッター スリムSONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PP質量(kg)1テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
石綿ばく露防止対策標識 つくし工房石綿ばく露防止対策標識つくし工房
699税込769
1枚
当日出荷
材質SCボードサイズ(mm)500×400厚さ(mm)1穴数Φ4×4カ所
スピードハイパー オルファスピードハイパーオルファ(3件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
材質(刃)合金工具鋼材質ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂全長(mm)168刃厚(mm)0.5
鋼管用メーターユニオン ミヤコ鋼管用メーターユニオンミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
(227)Bハウジング CPGEN-BIGE3 スバル(227)Bハウジング CPGEN-BIGE3スバル
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
(227)Bハウジング CP B-STD スバル(227)Bハウジング CP B-STDスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
シーリング トップ (B227) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (B227)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (B227) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (B227)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
リレー用渡りバー 篠原電機リレー用渡りバー篠原電機(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
塩入れ エムタカ塩入れエムタカ
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり能美防災
2,398税込2,638
1台
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所(天井、壁兼用)付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約95(取付ベース、電池含む)ナチュラルホワイトタイプ100mmタイプ種類光電式住宅用防災警報器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~2号感知方式煙式(光電式・2種)
銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボ ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボダイキン潤滑機設
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
横幕 ユニット横幕ユニット
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。材質ターポリン付属品50cm紐×6本質量(g)450寸法(縦×横)(mm)450×1800ハトメ内径(Φmm)10
シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイトシャフト 公差h7 Bタイプアキュレイト
1,998税込2,198
1袋(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
(227)Bハウジング CP V1-ブラック スバル(227)Bハウジング CP V1-ブラックスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当能美防災
2,398税込2,638
1台
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井、壁兼用仕様国家検定型式番号:住警第2019~2号付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)種別光電式住宅用防災警報器ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式煙式(光電式・2種)
フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTSフェンダーレスキットR&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
GreenFinger IQグローブ グローブマニア(川西工業)GreenFinger IQグローブグローブマニア(川西工業)(4件のレビュー)
239税込263
1双
5日以内出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計したスベリ止めパターンを採用。ウーリーポリエステル糸を使用し、フィット感に優れています。
機能通気性厚さ(mm)1.7材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
(227)Bハウジング CP B-レツド1 スバル(227)Bハウジング CP B-レツド1スバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
樹脂絶縁台 ODELIC(オーデリック)樹脂絶縁台ODELIC(オーデリック)
759税込835
1個
4日以内出荷
材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
(227)Bハウジング CP B-Mレツド スバル(227)Bハウジング CP B-Mレツドスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
マイスコルーツェピンセット耳用(短) 松吉医科器械マイスコルーツェピンセット耳用(短)松吉医科器械
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)140医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00025000001医薬品医療機器等法一般医療機器
マイスコルーツェピンセット鼻用(長) 松吉医科器械マイスコルーツェピンセット鼻用(長)松吉医科器械
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)170医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00025000001医薬品医療機器等法一般医療機器
付刃バイト 25mm ブラック 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 25mm ブラック三和製作所(三和バイト)
189,800税込208,780
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)25幅(mm)25高さ(mm)25シャンク高さ(mm)25塗装黒色塗装
Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
飯丼(ボレロ) スリーライン飯丼(ボレロ)スリーライン
969税込1,066
1個
5日以内出荷
柔らかな日差しに舞う花弁がモチーフです。生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。
用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
飯丼(ブリーズ)(スモールウェアコレクション) スリーライン飯丼(ブリーズ)(スモールウェアコレクション)スリーライン
969税込1,066
1個
5日以内出荷
スモールウェアコレクションは少量盛り付けを前提に考えられた食器シリーズです。小ぶりながらも程よい盛り付けができ、美味しく楽しい食事タイムを演出します。
用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
サインスタンド エスコサインスタンドエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。開き止めロック付。
材質PPイエロー