12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質、油性色鉛筆 紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用 質量(g)133 インク油性色鉛筆
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






MY1B25-2285Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-2285Z) SMC CADデータあり
1個
84,980 税込93,478
24日以内出荷

材質本体:鉄板、スポンジ:ソフトロン 寸法(mm)130×60×10 結束径(Φmm)10 アズワン品番64-2285-25
1袋(5個)
385 税込424
翌日出荷

ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール 幅(mm)16 厚さ(mm)3 長穴(mm)5.5×10
1パック(2個)
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質:黄銅。バックセット:64mm。扉厚:36~42mm。シリンダー:ピンシリンダー。ファンクション:G(内側:サムターン、外側:シリンダーキー)。ケース:2285。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内ドア 長さ(mm)315 幅(mm)114 厚さ(mm)156
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -25 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2285 アズワン品番65-8036-17
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

CD85N25-228-B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-228) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)228 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷