カテゴリ

  • オフィス家具(743)
  • 制御機器(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「22pb」の検索結果

951件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)無地クリアPETボックスHEADS(ヘッズ)
1,598税込1,758
1パック(10枚)
5日以内出荷
中身が見えるクリアの無地ボックスです。
用途ギフトラッピング材質PET[透明]
パイプバンド 東都興業パイプバンド東都興業
3,898税込4,288
1袋(10個)
5日以内出荷
パイプ同士をクロスに固定する部材です。本体をパイプに絡ませて簡単に固定できます。
寒天 伊那食品工業寒天伊那食品工業
9,998税込10,998
1本(1本)
翌日出荷
仕様●ゼリー強度:620~680g/cm2 1.5%ゲル●ヒ素:2μg/g以下●一般生菌数:3000ヶ/g以下●大領筋群:陰性●水分(乾燥減量):22%以下●重金属(Pb):10μg/g以下形状粉末状pH7±1
Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry PiRaspberry Pi Touch Display 2Raspberry Pi
15,980税込17,578
1台
当日出荷
Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】Touch Display 2 本体固定用ネジ(8本)FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用給電用ケーブル
適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
ドアクローザ RUCAD 露出配線 パラレル型 RYOBI(リョービ)ドアクローザ RUCAD 露出配線 パラレル型RYOBI(リョービ)
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプパラレル型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
ボディパッド ニー  MT-KB039PB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド ニー MT-KB039PBMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KB039PB販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-22タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:ブラック/グレー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW S1000XR (20-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー備考BMW S1000XR (20-22)タイプKnee Body Pad
SDL1型 両サドル オンダ製作所SDL1型 両サドルオンダ製作所
1,198税込1,318
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
配管の固定に使用。色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCHNAC(長堀工業)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
479税込527
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
POWER BOX パワーボックス FULL ステンポリッシュ Z9R-PB-22 SP忠男POWER BOX パワーボックス FULL ステンポリッシュ Z9R-PB-22SP忠男
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:Z9R-PB-22販売備考:Z900RS 23(8BL-ZR900K) パワーBOX フル 4in1 ステンポリッシュ適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
ポリブッシング 電成興業ポリブッシング電成興業
329税込362
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
ジョイント金具 24型PB フジテック・ジャパンジョイント金具 24型PBフジテック・ジャパン
2,498税込2,748
1箱(10個)
4日以内出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。また、このタイプは突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
材質板厚(mm)2.3穴数2
充電式携帯水素水生成器 WIN充電式携帯水素水生成器WIN
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。高濃度水素水1227ppbを実現!USB充電でいつでも一緒!電源スイッチ2度押し、スピード4分生成ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間[仕様]・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm・重さ: 410g・容量: 450ml・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)・水素濃度: 800~1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定・消費電力: 電源AC100V~240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A・電池: リチウム電池・充電時間: 約3時間~4時間(フル充電時間)・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)
Vishay 薄膜 抵抗器 0.4W 100kΩ ±1%, MBA02040C1003FC100 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.4W 100kΩ ±1%, MBA02040C1003FC100VISHAY
25,980税込28,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, MBB02070C1002FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, MBB02070C1002FCT00VISHAY
33,980税込37,378
1箱(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207温度係数 = ±50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). MBA/SMA 0204 、 MBB/SMA 0207 、 MBE/SMA 0414 業務用リード付き薄膜抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される業務用電子機器のあらゆる分野向けの汎用抵抗器です。代表的な用途には、産業機器、通信機器、医療機器などがあります. 特長. - 標準バージョンと CECC バージョンを用意( EN140101-806 準拠の IECQ-CECC 認定) - Advanced thin film - 消費電力定格最大 1 W - 優れた総合的な安定性:クラス 0.25 - プロ仕様の広い範囲: 0.22 Ω ~ 22m Ω - 鉛( Pb )フリー終端ワイヤ - 純スズめっきは、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています - AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
NL型ナットカップリングプラグ ウレタンホース NKCカップリングNL型ナットカップリングプラグ ウレタンホースNKCカップリング
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【IODATA/アイ・オー・データ】★液晶ディスプレイLCD-GC221HXBLCD-GC241SXDBLCD-GC241UXDBLCD-GC242HXBLCD-GC243HXDBLCD-GC251RXABLCD-GC251UXB/ALCD-GC251UXBLCD-GC252UXBLCD-GC253ULCD-GC271HXBLCD-GC271UXBLCD-GC272HXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCQ271HALCD-GCQ271XDBLCD-GCQ321HXDBLCD-GCU271XDBLCD-GCU321HXABLCD-GCWF291SXDBLCD-GCWQ341XDBLCD-GD271UAXLCD-GL211XBEX-LD4K271DBEX-LD4K321VBEX-LD4K431DBEX-LD4K432DBEX-LD4K491DBEX-LD4K492DBEX-LD4K552DBEX-LD4K651DBEX-LD4K652DBEX-LDGCQ271DBEX-LDGCQ321HDBEX-LDGCU271DBEX-LDGCWF291SDBEX-LDQ272PBSEX-LDQ273DBSEX-LDQ321DBEX-LDQ322DBIWB-652EBIWB-652EB-AGIWB-752EB-AGLCD-AHU431XDBLCD-BCQ271DB-FLCD-BCQ271DB-F-AGLCD-BCQ271DW-FLCD-BCQ271DW-F-AGLCD-C221DB-FXLCD-CU271AB-FLCD-CU651EDB-TLCD-CU651EDB-T-AGLCD-D221SV-FXLCD-D221V-FXLCD-D241D-FXLCD-D241SD-FXLCD-HC241XDBLCD-HU431DBLCD-M4K271XDBLCD-M4K281XBLCD-M4K281XB-ALCD-M4K282XBLCD-M4K321XVBLCD-M4K401XVBLCD-M4K431XDBLCD-M4K432XDBLCD-M4K491XDBLCD-M4K492XDBLCD-M4K493XDBLCD-M4K551EQBLCD-M4K551XDBLCD-M4K551XDB2LCD-M4K552XDBLCD-M4K651XDBLCD-M4K652XDBLCD-M4K652XDB-AGLCD-M4K751XDBLCD-M4K751XDB-AGLCD-MCQ271EDBLCD-MCQ271EDB2/SLCD-MCQ271EDB2LCD-MCQ271EDB2-AGLCD-MF271CGBRLCD-MF272CGBRLCD-MQ241XDBLCD-MQ241XDB-ALCD-MQ271EPB-FLCD-MQ271XDBLCD-MQ271XDB-ALCD-MQ272EDB-FLCD-MQ321XDBLCD-MQ322XDBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-SU551EPBKH2200V-ZXKH2450V-QZKH2450V-ZXKH2460V-ZXKH2470V-ZXKH2500V-ZX2KH2502V-ZX2KH2750V-UHDKH2760V-UZKH3200V-Q★4K対応HDMI 分配器DA-4HD/4K★HDMI切替器DA-4HS/4K★メディアプレーヤーAV-ATB100★HDMIキャプチャーGV-4K60/PCIEGV-US2C/HDGV-USB3/HDS★チューナーHVT-4KBC/EHVT-4KBCHVTR-BCTZ3REC-ON(HVTR-BCTX3)★miniPCMPC-WE1シリーズMPC-32WE1/AMPC-32WE1MPC-64WE1MPC-LVQ2MPC-LVZ2MPC-LVZ3PMPC-LVZ3P/QCMPC-LVZ3PA★リモートアクセスゲートウェイテレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)MPC-LVZ2/TWTMPC-LVZ2/TWTS1MPC-LVZ2/TWTS5★レコーダーHVT-4KBC2THVT-4KBC4T/EHVTR-T3HDTシリーズHVTR-T3HD1THVTR-T3HD2T★HDD(ハードディスク)SDPH62H-008T-SBAADSDPH62H-012T-SBAADSDPH62H-024T-SBAADSDPH62H-036T-NBAADSDPH62H-036T-SBAADSDPH62H-040T-SBAAD★電子黒板・タッチ化ユニットらくらくボードIWB-2EBシリーズIWB-752EB★ドッキングステーションUS3C-DS/SPUS3C-DS1/PDUS3C-DS1/PD-A★HDMIアダプターWHD-4KTR1WHD-4KTR1★ストリーミングBOXGV-LSMIXER/I★変換アダプターGV-HUVC/4K★グラフィックアダプターNGA-RGB/HUS3C-DA/HDR★Android STBDS-ASTB1DS-ASTB1ADS-ASTB2【Creative/クリエイティブ】スピーカーCreative Stage 360HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
薄膜 抵抗器 0.4W 680Ω ±1% 1袋 100個入 VISHAY薄膜 抵抗器 0.4W 680Ω ±1% 1袋 100個入VISHAY
4,198税込4,618
1袋(100個)
予約販売
0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
仕様●抵抗:680Ω●定格電力:0.4W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MBA0204●温度係数:±50ppm/℃アズワン品番65-6913-47
フェイスプロテクター(ヘルメット取付型) エスコフェイスプロテクター(ヘルメット取付型)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
ヘルメットは別売です。
セード付スポットライト E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)セード付スポットライト E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,098税込4,508
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS質量(g)190口金E26定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ82×H138
スポットライト ショート E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E11 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1セット(2個)
4日以内出荷
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)115口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ30×H48
ヘルメット取付フェイスプロテクター エスコヘルメット取付フェイスプロテクターエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
EA800PB-22用の交換レンズ。紫外線を99.9%カット。
材質ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:175×116レンズ色スモーク
エアカップリング E-ValueエアカップリングE-Value
419税込461
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エアー配管用の接続プラグです。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたプラグです。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)2常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
【+ECO】iPhone14Max ソフトレザー手帳型ケース エアージェイ【+ECO】iPhone14Max ソフトレザー手帳型ケースエアージェイ
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
高級感あふれる上質のPUレザーを仕様した手帳型ケースです。端末をしっかりと保護しつつスタイリッシュに見せるデザインで、ビジネスでもプライベートでもシーンを問わずご利用いただけるケースです。手帳内側にカードポケットを3つ装備(カードの厚さによっては3枚全て収納するとフタが閉まらなくなる可能性があります)
材質PU、TPU、PCカーボン/レッドラインタイプ手帳型対応機種iPhone14MAX(6.7インチ2Lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付関連資料(1.69MB)
【+ECO】iPhone14Pro ソフトレザー手帳型ケース エアージェイ【+ECO】iPhone14Pro ソフトレザー手帳型ケースエアージェイ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
高級感あふれる上質のPUレザーを仕様した手帳型ケースです。端末をしっかりと保護しつつスタイリッシュに見せるデザインで、ビジネスでもプライベートでもシーンを問わずご利用いただけるケースです。手帳内側にカードポケットを3つ装備(カードの厚さによっては3枚全て収納するとフタが閉まらなくなる可能性があります)
材質PU、TPU、PCカーボン/レッドラインタイプ手帳型対応機種iPhone14Pro(6.1インチ3Lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付関連資料(1.69MB)
スツール 脚部リングあり L890HG-PBシリーズ オカムラ(岡村製作所)スツール 脚部リングあり L890HG-PBシリーズオカムラ(岡村製作所)
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷から46日以内出荷
脚まわりをコンパクトにして足元がすっきりしたデザインです。上下昇降レバーは円形ですので、どこからでも握りやすいです。リング付き(L890HG)は高さ900mmのナーステーブルに適しています。
キャスターΦ50mmゴム製材質脚/ナイロン、シェル/樹脂成型品、座面・背/ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×713~915質量(kg)約12昇降方式ガスシリンダー式座面高さ(mm)508~710仕様【脚部リング】有
六角スペーサー ミリネジタイプ アイネックス六角スペーサー ミリネジタイプアイネックス
429税込472
1パック(6個)
4日以内出荷
マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もミリです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): M3×5mm、ネジ穴側 (メス側): M3長さ(mm)六角:6.5材質真鍮
22型ワイド液晶ディスプレイ ブラック グリーンハウス22型ワイド液晶ディスプレイ ブラックグリーンハウス
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
モニターサイズ22型ワイド色(本体)ブラックコントラスト比3000:1(DCR機能オン時:50000000:1)規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア解像度1920×1080入力端子USB Type-C端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)アスペクト比16:9入出力端子ステレオミニジャック(3.5mm)×1パネル駆動方式VAブルーライトカット対応
替刃(木工用/EA854PB-12) エスコ替刃(木工用/EA854PB-12)エスコ
3,200税込3,520
1組(2枚)
翌日出荷
EA854PB-12用 ブレードの着脱も手軽。止めねじは2本だけ。 石膏用・木工用がひと目でわかる。
仕様●仕様:木工用●サイズ:18×48mm●入数:2枚アズワン品番65-2234-85
エンジンクリーナー(ウレタンホース付) エスコエンジンクリーナー(ウレタンホース付)エスコ
5,650税込6,215
1セット
当日出荷
洗浄油ホース1.5m付 薬品とエアー混合でご使用下さい。 プラグ付
仕様●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上アズワン品番65-2108-95
連結金具サドル フジテック・ジャパン連結金具サドルフジテック・ジャパン
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質仕上クロームメッキ板厚(mm)2.3穴数2
吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺オープン工業
279税込307
1枚
当日出荷
名札ケースの紛失を防ぐフック式。 フレッシュなカラーでモチベーションUP!
付属品中紙付サイズ名刺ケース寸法(mm)103×79材質(ケース)再生樹脂シート中紙サイズ(mm)90×55材質(ひも)再生樹脂ひも長(cm)90グリーン購入法適合ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付ひも幅(cm)1
VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMCVDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)SMC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
パワーボックス フル SS SP忠男パワーボックス フル SSSP忠男(2件のレビュー)
168,800税込185,680
1個
21日以内出荷
適合メーカーヤマハ
パワーボックス パイプ SP忠男パワーボックス パイプSP忠男(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズVISHAY
2,498税込2,748
1袋(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
定格電力(W)0.4許容差±1%テクノロジー薄膜シリーズMBA0204温度係数(ppm/℃)±50終端スタイルアキシャル寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6長さ(mm)3.6直径(Φmm)1.6仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
(S) ペーパーボード パウンドケーキ焼型 霜鳥製作所(クイーンローズ)(S) ペーパーボード パウンドケーキ焼型霜鳥製作所(クイーンローズ)
639税込703
1個(3個)
4日以内出荷
生地を流してそのまま焼ける紙の焼型
材質片ダン耐油加工品名・タイプパウンドケーキ型
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
クリッカート ノック式水性カラーペン ゼブラクリッカート ノック式水性カラーペンゼブラ(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から6日以内出荷
空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。 簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。
インク水性染料線幅(mm)0.6全長(mm)149.7質量(g)8.1タイプノック最大径(Φmm)10.4商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 360kΩ 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 360kΩ 0.6W ±1%VISHAY
839税込923
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 360kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら