カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(11)
  • 溶接用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22ph」の検索結果

関連キーワード
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等取り付け形状ホース接続用使用流体空気、水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラスーパープラグPH型(ゴムホース取付用)日東工器
579税込637
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
仕様日東ミニカプラ取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)主な用途ホース中間用種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
エアー用プラグ(2分プラグ) ヤマト(空圧機器)エアー用プラグ(2分プラグ)ヤマト(空圧機器)
199税込219
1個
当日出荷から翌日出荷
軽量プラグ WTB軽量プラグWTB(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグプラグ
エアーエレメント HAMP(ホンダ)エアーエレメントHAMP(ホンダ)(66件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニコックプラグPH型(ゴムホース取付用)日東工器
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(PH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
カップリング  1/4ホース用 八興カップリング 1/4ホース用八興
199税込219
1個
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)取り付け形状ホース取付用トラスコ品番814-6234質量(g)26
ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)日東工器
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法A(mm)28寸法Hp(Φmm)15.5寸法BP(mm)4.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
カップリング・プラグ(テツ) SIGNET(シグネット)カップリング・プラグ(テツ)SIGNET(シグネット)
249税込274
1個
翌日出荷
材質ソケットorプラグプラグ仕様1/4インチホース用(タケノコ)形状プラグタイプホース用(タケノコ型)適合チューブ外径(inch)1/4B
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
229,800税込252,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)NAC(長堀工業)
249税込274
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質:鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ) ヤマト・インダストリーBLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)ヤマト・インダストリー
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
NL型カップリングプラグ ホースニップル NKCカップリングNL型カップリングプラグ ホースニップルNKCカップリング
189税込208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
【ALタイプ20型】取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
高容量プラグ2P20A ELPA高容量プラグ2P20AELPA
322税込354
1個
翌々日出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
形状平刃種類プラグ
キャップ付エアプラグ パオックキャップ付エアプラグパオック
389税込428
1個
翌々日出荷
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途エアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
NL型カップリングプラグ(SUS304) ホースニップル NKCカップリングNL型カップリングプラグ(SUS304) ホースニップルNKCカップリング
989税込1,088
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)六角対辺(mm)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)NAC(長堀工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
289税込318
1個
翌日出荷から11日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
USAG プラスドライバー+2x125 USAGUSAG プラスドライバー+2x125USAG
1,398税込1,538
1本
当日出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
商品構成単品
ミニカプラスーパ 日東工器ミニカプラスーパ日東工器
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
溶断機器専用タイプ。 容器から吹管まで、溶断作業に伴うすべての配管接続はプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分け。 小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を取り揃えています。またミニカプラと互換性があります。
耐圧力(MPa)1.0MPa最高使用圧力0.7MPa材質(本体)鋼鉄バルブ構造バルブなし(ソケットバルブ付き)材質(シール)なし使用温度範囲-20~+80℃本体形状プラグ
ペーパーホルダー(二連) NewHikariペーパーホルダー(二連)NewHikari
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。 金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。 フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。
材質亜鉛ダイカスト付属品4×35 バインドタッピンねじ 4本仕様ワンハンドカット
BLYカップリングプラグ ヤマトエンジニアリングBLYカップリングプラグヤマトエンジニアリング
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)NAC(長堀工業)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 高圧シリーズSDG株式会社(1件のレビュー)
389,800税込428,780
1台
当日出荷から50日以内出荷
0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
(19522)ホース ホンダ(19522)ホースホンダ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
USAG プラスドライバー+1x100 USAGUSAG プラスドライバー+1x100USAG
989税込1,088
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
商品構成単品
PH-22 国防 牛皮クレスト 富士グローブPH-22 国防 牛皮クレスト富士グローブ
2,098税込2,308
1双
4日以内出荷
国産牛皮使用で手によく馴染みます。袖口ストレートで着脱が容易です。国防色。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。厚さ(mm)0.7
ホース用プラグ9mm アズワンホース用プラグ9mmアズワン
369税込406
1個
8日以内出荷
接続用プラグ ホースに取り付けられるJAPANプラグ。
仕様●重量(約):29g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ9mmアズワン品番68-4102-84
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22渡辺電機工業
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-22 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-22渡辺電機工業
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W22 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W22渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B22 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B22渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
kosuke(コスケ)110F アムズデザインkosuke(コスケ)110Fアムズデザイン
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
【imaの集大成ここにあり!】*わずかな流速変化も感じ取るフットボール型オリジナルリップ。*サイズ以上の飛距離を叩き出す、類稀なる遠投性能。*komomoとsasukeの中間を埋めるレンジ&アクション! Komomo、sasukeシリーズに次ぐimaのハイエンドミノー、kosukeシリーズのオリジナルモデル。シーバスが思わず口を使いたくなるローリングアクション、110mmということを忘れさせるキャスタビリティ、絶妙なレンジセッティング、そしてルアーの挙動をアングラーに伝える情報伝達力。高性能な万能ミノーはあらゆる状況で活躍します。
仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2016/09/15適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)110質量(g)17タイプフローティング寸法(cm)レンジ:40~80フック#4リングサイズ#3アクションローリング
国産牛本革手袋PH-22 迷彩 富士グローブ国産牛本革手袋PH-22 迷彩富士グローブ
2,398税込2,638
1双
当日出荷
国産牛革使用で手によく馴染む迷彩手袋です。袖口ストレートで着脱が容易です。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。その他【当て】なし材質国産牛本革厚さ(mm)0.7~0.8迷彩袖口仕様袖なし
Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFET INFINEONInfineon Pチャンネル 小信号 MOSFETINFINEON
4,998税込5,498
1袋(50個)
7日以内出荷