カテゴリ

  • 農業機械(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sn」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ)

    日本デコラックス(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    699税込769
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • カプラソケット バラ BeHAUS

    カプラソケット バラ

    BeHAUS
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング  ホース用 ソケットタイプ 八興

    カップリング ホース用 ソケットタイプ

    八興(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム質量(g)110取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー用ワンタッチナットソケット ヤマト(空圧機器)

    エアー用ワンタッチナットソケット

    ヤマト(空圧機器)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    形状ワンタッチナットソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • エアー用ツータッチナットソケット ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチナットソケット

    ヤマト(空圧機器)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    形状ツータッチナットソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11
  • 軽量ソケット WTB

    軽量ソケット

    WTB
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質アルミマグネシウムソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7
  • カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・ソケット(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様Φ6.5mm×Φ10mmホース用(ナット式)材質ソケットorプラグソケット
  • ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H(Φmm)20.5主な用途ホース中間用寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
  • ケミカルアンカー(デコラS 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラS

    大阪魂
    2,718税込2,990
    1個
    翌々日出荷
  • 防音シート 光

    防音シート

    (1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    壁や窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減!。日常の一般的な音を約15~25%軽減します。鋏やカッターでカットできます。
    材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系、両面テープ:アクリル系形状ロールタイプ特性防音
  • 流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング

    流量調整器付きカップリング

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
    材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ワンタッチエアソケット Guard パオック

    ワンタッチエアソケット Guard

    パオック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
    用途ウレタンエアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製ビス止めタイプ

    ケージーパルテック
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
    用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用) 井口機工製作所

    ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用)

    井口機工製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様下向き用材質ステンレス
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • 22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • G-22S単品 TMEHジャパン

    G-22S単品

    TMEHジャパン
    318税込350
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)85
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • 22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    22Φ セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 高圧チヨフレックス 千代田精機

    高圧チヨフレックス

    千代田精機
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
    【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
  • GA-22Sセット品 TMEHジャパン

    GA-22Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)217
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが2個とTYPE-Cポート付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2Type-C コネクタ メス×1
  • 絶縁コンセント 東芝ライテック

    絶縁コンセント

    東芝ライテック
    549税込604
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ニューホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • シンプルライン 丼 マルケイ(国際化工)

    シンプルライン 丼

    マルケイ(国際化工)
    869税込956
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    清潔感ある白地に描かれた、深みのある藍色ラインと金色の縁取りが、格調高い気品を伝えます。 モダンな雰囲気が感じられるポイント柄は、優美さと躍動感を吹き込むかのよう。シンプルで上品なデザインが盛り付けを鮮やかに引き立てます。
    シンプルライン電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • クーラントタイプ 調節ネジ バックアップスクリュー マンヨーツール

    クーラントタイプ 調節ネジ バックアップスクリュー

    マンヨーツール
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    寸法H(mm)25
  • 大型マイクロ X omron(オムロン)

    大型マイクロ X

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304

    岩田製作所
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイブリッドミル、スタンダード
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    ハイブリットミル ロング
  • (45022)パッドセット,フロント ホンダ

    (45022)パッドセット,フロント

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業

    プロテクター付アルミケース AWPシリーズ

    タカチ電機工業
    6,398税込7,038
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-40~105
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ ハイグレード 12.1インチ(16:10) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ ハイグレード 12.1インチ(16:10)

    光興業
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き

    ケージーパルテック
    379税込417
    1セットほか
    6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
    用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • CoroBore(R) BR30 3枚刃荒ボーリングツール サンドビック

    CoroBore(R) BR30 3枚刃荒ボーリングツール

    サンドビック
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途ボーリング