カテゴリ
- 自動車純正部品(105)
- 制御機器(66)
- メカニカル部品(43)
- 農業機械(42)
- トラック用品・パーツ(35)
- 科学研究・開発用品(26)
- バイク純正部品(25)
- パソコン/周辺機器(19)
- 電気材料(17)
- 作業服(12)
- トラック純正部品(12)
- 測定用品(10)
- 事務用品(9)
- バイク部品(7)
- 梱包用品(7)
- 建築金物(6)
- 作業工具(6)
- オフィス家具(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防災用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 手袋(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(41)
- Igus(イグス)(16)
- KANA(片山チエン)(12)
- Kawasaki(7)
- Lazos(6)
- MAZDA(マツダ)(85)
- RS PRO(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- tantore(7)
- アズワン(17)
- エスコ(5)
- カーシーカシマ(11)
- タカチ電機工業(6)
- トヨタ(12)
- フエニックス・コンタクト(45)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- ホンダ(18)
- 三菱ふそう(8)
- 雅(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「23-066」の検索結果

組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
エアーラッカー
イサムエアゾール¥7,898税込¥8,6881箱(300mL×6本)当日出荷から7日以内出荷速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥29,980税込¥32,9781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
Dalo(R) Textile Marker
DYKEM¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ダロテキスタイルマーカーは、大容量のテキスタイルマーカーです。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。合成繊維および合成繊維/綿混紡の生地に、明るくシャープな速乾性のパーマネントマークを提供します。あらゆる生地に明るくシャープで速乾性のあるマーキング出来ますので、恒久的な識別に有効です。 在庫、仕掛品、完成品を恒久的に識別するために使用いただけます。精練、染色、洗濯/乾式洗浄、漂白、仕上げ、ボイルオフ、ウールフリングなど、殆どすべてのテキスタイルプロセスに耐性が有ります。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。テックスペンは、チューブスタイルのマーカーとは異なり堅固なアルミボティ有しておりますので、最後までその形状を保持します。ペン先は、ボールサイズによりスチール+SSボール及びとナイロン+SSボール製がございます。
2ピース傾斜コンビローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷ローラーにシリコンと耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレンの異なる素材を使用しています。 ジョイントの隙間防止のためシリコンで寄せてPEで圧着する設計です。寸法(mm)Φ35×60(シリコン:30mm・93°、PE:30mm・86°)材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、シリコンベアリング入り
街路灯ポスト
セトクラフト¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷家の外にも明かりのこだわりを。丸くて優しいフォルムのレトロな街路灯ポストは品よく玄関前を演出します。外壁などに使われるガルバリウム鋼板採用。昼間太陽光で蓄電し、周囲が暗くなると自動的にライトが点灯します。約8時間点灯し、自動的に消灯する夜間自動制御機能式。太陽光充電なので配線不要、電気代0円用途街路灯としてや、郵便物等の受け取りに付属品カギ、アルファベット文字シール(白)材質本体/ガルバリウム鋼板、ライト部/ABS樹脂・アクリル樹脂タイプ【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】組立式サイズ(cm)W46×L46×H175明るさ30ルーメン寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】27×17.4【投函口】26.6×3.5
2015年版対応 中小企業のためのISO 9001内部監査指摘ノウハウ集
日本規格協会¥2,400税込¥2,6401冊当日出荷やらされる内部監査から意図のある内部監査へ。内部監査指摘報告書の事例から監査のポイントを詳解。組織の機能と要求事項の両面から指摘できる内部監査のコツを解説。内部監査を効果的に運用するための11の実践アドバイスを紹介。QMSをより効果的なものにしたい方にも最適。 第1章内部監査実施上の悩みとその回答(推進事務局・推進スタッフ・管理責任者の悩み;被監査部門の悩み;内部監査員の悩み;トップの悩み); 第2章内部監査事例(不適合報告書・改善指摘報告書の読み方;不適合報告書と改善指摘報告書の事例分析;不適合、改善指摘及び是正処置の書き方;内部監査の着眼点); 第3章プロセス改善に役立つ是正処置の方法(是正処置の見える化;再発防止の見える化シートの活用事例); 第4章内部監査の視点(内部監査の基本;中小企業における内部監査の視点); 第5章内部監査の効果を上げる意義と必要性(日常業務から見たISO9001;内部監査の活用法)分類専門判型A5ページ数148ジャンル工学工業総記著者名ISO 9001内部監査指摘ノウハウ集編集委員会初版年月2016年10月
...