・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。
寸法L(mm)75
寸法L1(mm)63
寸法F(mm)27
寸法D(mm)23
使用ボルトM12×90×P1.75
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます
2.品質、サイズを厳格にしています
3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています
4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):21x23●巻き方:コイル●コード番号:302-0000752
アズワン品番67-4855-36
1巻(75m)
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
材質ステンレス鋼
線径(Φmm)約3
耐荷重(kg)約2
寸法(縦×横)(cm)【外寸】約12.5×6
1セット(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥57,980
税込¥63,778
31日以内出荷
プラスのナンバーリング用パッド(1パック3個入)です。[パッド大]=ナンバーリング本体型:P・L・U・S・CN・Dに対応します。[パッド中]=ナンバーリング本体型:A・AD・F・K・FG・E・N・ALに対応します。[パッド小]=ナンバーリング本体型:BBに対応します。厚さ:5.5mm
仕様ナンバリング
繰り返し・詰め替え対応
コットン生地を使用したチェック柄のピンクッション。
クロバーのピンクッションの中わたには、シリコン加工を施していますので、針のすべりがスムーズになります。
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段
取付DIN35mm
結線方式ネジアップ
テーピング機能付進化形サポーター
用途手首用サポーター
材質ナイロン、ポリウレタン
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
テーブルの上などにディスプレイできるミドルサイズのイーゼルです。写真やキャンバスをのせてインテリアのアクセントにしたり、メニュースタンドや店頭ディスプレイとしてもご利用いただけます。
用途フレームの展示
材質木
寸法(mm)W250×D220×H320
サイズ大
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W250×D25×H320
再生紙使用マーク適合
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS/【表面処理】ホモ処理
先端角(°)118
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0153
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
材質超微粒子超硬合金
被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~54HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂
ねじれ角30°
首角γ(°)9
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
強い張力のある伸縮テープ。関節部位をデリケートに固定できます。ティアライトテープ、キネシオロジーテープなどと組み合わせて使用することが可能です。
テープ長さ(m)4.5(伸長サイズ)
種別固定用伸縮テープ
色ホワイト
テープ種類ハード伸縮
樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。
ばね本来の耐久性を維持することができます。
材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)
使用温度範囲(℃)110以下
ウレタン・ポリアセタール・フッ素樹脂よりも軽く、表面に汚れが付着しにくい超高分子量ポリエチレンを採用しています。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、静音ベアリング入り
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
適度な腰と糊の含みがあり、糊刷毛として適しています。
材質(毛)山羊毛
タイプ江戸型
種類刷毛
主な用途のり用
毛色白色
仕様水平天井埋込専用
寸法(mm)Φ115×Φ100×104
定格電圧(V)100~242
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)
厚さ(mm)0.26
質量(g/m2)125
許容温度(℃)最大:120
保留粒子径(μm)5
吸水度(cm)8
灰分0.001
湿潤破裂強さ(kPa)1.7
pH範囲0~12
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。
カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。
ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。
放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL
3102-025と3113-025はSlimタイプです。
キャップベント
杭打ちの定番。樫を使用しているので割れが極めて少ないです。
材質ナラ柄
柄長さ(mm)900
頭部長(mm)240
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ネジを締めたり緩めたりします。
先端形状マイナス
ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
材質ポリエステル80%・綿20%
生地流連
グリーン購入法適合
食卓に彩りを添える、ハニーマスタードソースボトルをモチーフにしたソーストレイ。
材質陶磁器(ニューボン)
色イエロー
高さ(mm)30
短辺(mm)60
長辺(mm)108
対応(直火・オーブン)不可
電子レンジ×
食器洗浄機×
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
食卓に彩りを添える、BBQソースボトルをモチーフにしたソーストレイ。
材質陶磁器(ニューボン)
色レッド
高さ(mm)30
短辺(mm)60
長辺(mm)108
対応(直火・オーブン)不可
電子レンジ×
食器洗浄機×
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
食卓に彩りを添える、タルタルソースボトルをモチーフにしたソーストレイ。
材質陶磁器(ニューボン)
色ベージュ
高さ(mm)30
短辺(mm)60
長辺(mm)108
対応(直火・オーブン)不可
電子レンジ×
食器洗浄機×
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
刃数2
材質超微粒子超硬
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコンフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合機種(代表)WA100-8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
部品名称エキゾーストバルブ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.76MB)
図解NoMGC-704RD タンク,マフラ部品_No.17、MGC-704R タンク,マフラ部品_No.17、MGC-603R タンク,マフラ部品_No.17、MGC-703R タンク,マフラ部品_No.17、MGC-604R タンク,マフラ部品_No.17、MGC-703RD タンク,マフラ部品_No.17
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ