ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。
材質(ローラー部)スチール鋼
厚手タイプのフロアスタンドに設置して使うロール不織布ワイパーです。
水や溶剤を浸透させても強度に優れています。
吸収力は布以上で、しかも糸クズやケバが出にくくなっています。
材質パルプ+ポリプロピレン不織布
寸法(mm)315×310
タイプジャンボロール
アズワン品番5-5643-23
1巻
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
PolyPaper(TM)を使用したノート。カバーを含めてノート全体が水をはじき、優れた化学薬品耐性。一冊100ページ(ページ番号印字)。目次ページ付き。各ページに日付、記入者などを書き込めるスペースあり
仕様●材質●▼ページ本体:PolyPaper●▼カバー:PE●カバーの色:黒●ページタイプ:6.4mmグリッド●サイズ(mm):241.3×292.1×15.9●ページサイズ(mm):235×285.8●入数:1冊×1包
アズワン品番65-5643-23
1冊
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7224
アズワン品番67-5643-23
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
関連キーワード