カテゴリ
- オフィス家具(1,365)
- 作業工具(25)
- バイク部品(13)
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 医療(4)
- 事務用品(4)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(1,364)
- エスコ(26)
- SP忠男(12)
- エアージェイ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- オーム電機(2)
- CKD(2)
- ホンダ(2)
- 三菱電機(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- トヨスチール(トヨセット)(2)
- サンクリエイト(2)
- アイネックス(2)
- プラス[家具](2)
- 瓜生製作(1)
- オーエッチ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「23-pb」の検索結果

USBポート付安全タップ
オーム電機(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型色ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
NL型ナットカップリングプラグ ウレタンホース
NKCカップリング¥399税込¥4391個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥669税込¥7361個翌日出荷から11日以内出荷・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷エスコ品番EA723PB-5全長(mm)120種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)100~500
0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA723PB-1全長(mm)120種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)40~200
1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥19,600税込¥21,5601本翌日出荷トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。仕様●初期設定トルク(N・m):3●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116![0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178792-170405-02.jpg)
0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷エスコ品番EA723PB-21全長(mm)125種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途弱電関連での作業用トルク調整範囲(cN・m)40~200
1.0-5.0Nm/2.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥19,600税込¥21,5601本翌日出荷トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。仕様●初期設定トルク(N・m):2●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥18,500税込¥20,3501本翌日出荷トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。仕様●初期設定トルク(N・m):1●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112
0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥18,300税込¥20,1301本翌日出荷トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。仕様●初期設定トルク(N・m):0.6●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112![デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58876877-170512-02.jpg)
デスクトップパネル(組立サービスなし)
プラス[家具](2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷プラスのクランプ式デスクトップパネル。 デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS取付方式クランプ式取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)パネル厚(mm)25パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)材質(パネル)クロス(ポリエステル)
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ
エスコ¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛
DCジャック 1.3mm 基板取付け用
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷外径3.5mm 内径1.3mmの基板取り付け型DCジャックです。材質プラスチック色黒備考基板取付形式ストレートコネクタ形状1.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ
エスコ¥41,800税込¥45,9801セット翌日出荷ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツール
アジャスタブル型トルクドライバー
エスコ¥30,100税込¥33,1101個翌日出荷視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付
エスコ¥44,700税込¥49,1701セット翌日出荷校正ツール 視認しやすいアナログ目盛。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプ
トルクドライバーセット (+・-ビット)
エスコ¥27,300税込¥30,0301セット翌々日出荷セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
トルクドライバーセット (+ビット)
エスコ¥23,200税込¥25,5201セット翌々日出荷セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
TORXトルクドライバーセット (プリセット)
エスコ¥16,000~税込¥17,600~1セット翌々日出荷セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)
エスコ¥46,400税込¥51,0401セット翌々日出荷セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
TORXトルクドライバーセット (プリセット)
エスコ¥15,500税込¥17,0501セット翌々日出荷セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6![デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83849126-240823-02.jpg)
デスクトップパネル(組立サービス付き)
プラス[家具]¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷プラスのクランプ式デスクトップパネル。デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS高さ(mm)385取付方式クランプ(対応デスク天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)奥行(mm)66パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付
玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート
DAIKEN(旧:大建工業)¥36,980税込¥40,6781箱(1本)5日以内出荷フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用用途玄関巾木表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート
DAIKEN(旧:大建工業)¥53,980税込¥59,3781箱(1本)5日以内出荷フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用用途框表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2m
オーム電機¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷特許技術の発煙ガード機能を搭載し、差し込み口の異常過熱を検知すると自動で通電を遮断 過電流防止ブレーカーと雷ガードを搭載し、電気火災や落雷時のダメージを軽減 LED付き個別スイッチで機器ごとに電源をON/OFFでき、節電にも便利 ホコリ防止安全シャッター、180°回転式トラッキング火災防止プラグ、二重被ふくコードを採用 3P型アース付きプラグ対応、6個口・コード長2mの電源タップ
アジャスタブル型トルクドライバーセット
エスコ¥41,600税込¥45,7601セット4日以内出荷セット内容:トルクドライバー 144mm、(+)ビット #0・#1・#2、(-)ビット 1・2・3mm、ポジビット #0・#1、ヘクスローブビット T6・T7・T8・T9・T10、六角ビット 1.5・2・2.5mm。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。【適合ビットについて】:オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。
iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル
エアージェイ¥1,437税込¥1,5811枚6日以内出荷疲れ目の原因となる有害なブルーライトを約33%カット、AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現するガラスパネルです。鋭利なものに当たっても傷つきにくい高硬度9H強化ガラス採用、万が一割れても破片が飛び散らない飛散防止設計です。指紋や皮脂が付きにくく、汚れても拭き取り簡単。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用です。付属品クリーニングクロス、ホコリ取シート、アルコールシート仕様透過率:0.88材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン寸法(mm)幅65.5×高さ141.5サイズ(inch)6.1対応機種iPhone15、iPhone15Pro表面硬度9HRoHS指令(10物質対応)対応特性ブルーライト、ガラスブルーライトカット率0.33ガラス厚(mm)0.33
...
















![1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178808-170405-02.jpg)
![0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178792-170405-02.jpg)




![0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178817-170405-02.jpg)
![デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58876877-170512-02.jpg)
![1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178826-170405-02.jpg)













![デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83849126-240823-02.jpg)