カテゴリ

  • オフィス家具(1,328)
  • バイク部品(13)
  • 作業工具(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 医療(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23-pb」の検索結果

1,389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
  • 吊り下げ名札 レザー調 オープン工業

    吊り下げ名札 レザー調

    オープン工業(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    高級感のあるレザー調名札。
    サイズ名刺
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • NL型ナットカップリングプラグ ウレタンホース NKCカップリング

    NL型ナットカップリングプラグ ウレタンホース

    NKCカップリング
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
  • テキストサーファーゲルピンク セリース ステッドラー

    テキストサーファーゲルピンク セリース

    ステッドラー
    209税込230
    1本
    当日出荷
    インク色ピンクインク固形商品タイプ使い切り本体
  • 0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-2
  • 1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-5全長(mm)120種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)100~500
  • 0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-1全長(mm)120種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)40~200
  • ヒミツの手袋 JAPPY

    ヒミツの手袋

    JAPPY(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(3双)
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物の運搬や梱包作業、紙類の仕分けにご使用いただけます 小指の付け根が三本胴編み縫製 通気性抜群で、手の平がムレにくい 手の形にフィット すべり止め付き 安心、安全な日本製 手の形にフィットするため細かい作業も可能です
    材質(手袋)ナイロン
  • 1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ

    1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-22
  • 0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ

    0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)

    エスコ
    27,200税込29,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-21全長(mm)125種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途弱電関連での作業用トルク調整範囲(cN・m)40~200
  • 0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ

    0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)

    エスコ
    28,400税込31,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-26
  • 1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ

    1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-27
  • DCジャック 1.3mm 基板取付け用 LINKMAN

    DCジャック 1.3mm 基板取付け用

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    外径3.5mm 内径1.3mmの基板取り付け型DCジャックです。
    材質プラスチック備考基板取付形式ストレートコネクタ形状1.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブル型トルクドライバー エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバー

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
  • アジャスタブル型トルクドライバー エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバー

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
  • アジャスタブル型トルクドライバーセット エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバーセット

    エスコ
    38,600税込42,460
    1セット
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。
  • アジャスタブル型トルクドライバー エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバー

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
  • 発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2m オーム電機

    発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2m

    オーム電機
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    特許技術の発煙ガード機能を搭載し、差し込み口の異常過熱を検知すると自動で通電を遮断 過電流防止ブレーカーと雷ガードを搭載し、電気火災や落雷時のダメージを軽減 LED付き個別スイッチで機器ごとに電源をON/OFFでき、節電にも便利 ホコリ防止安全シャッター、180°回転式トラッキング火災防止プラグ、二重被ふくコードを採用 3P型アース付きプラグ対応、6個口・コード長2mの電源タップ
    仕様通電表示LEDあり、発煙ガードあり、過電流防止ブレーカーあり、安全シャッターあり、トラッキング火災防止あり、3Pプラグ対応あり、個別スイッチあり、フック穴ありコンセント個数6個口構造【コード】二重被ふくコード長さ(m)2最大消費電力(W)1500プラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)2500雷ガードあり
  • アジャスタブル型トルクドライバーセット エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバーセット

    エスコ
    41,600税込45,760
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容:トルクドライバー 144mm、(+)ビット #0・#1・#2、(-)ビット 1・2・3mm、ポジビット #0・#1、ヘクスローブビット T6・T7・T8・T9・T10、六角ビット 1.5・2・2.5mm。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。【適合ビットについて】:オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。
  • iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル エアージェイ

    iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル

    エアージェイ
    1,437税込1,581
    1枚
    6日以内出荷
    疲れ目の原因となる有害なブルーライトを約33%カット、AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現するガラスパネルです。鋭利なものに当たっても傷つきにくい高硬度9H強化ガラス採用、万が一割れても破片が飛び散らない飛散防止設計です。指紋や皮脂が付きにくく、汚れても拭き取り簡単。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シート、アルコールシート仕様透過率:0.88材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン寸法(mm)幅65.5×高さ141.5サイズ(inch)6.1対応機種iPhone15、iPhone15Pro表面硬度9HRoHS指令(10物質対応)対応特性ブルーライト、ガラスブルーライトカット率0.33ガラス厚(mm)0.33
  • ソフトレザー手帳型ケースiPhone15 エアージェイ

    ソフトレザー手帳型ケースiPhone15

    エアージェイ
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷
    高級感あふれる上質PUレザーを使用した手帳型ケースです。スタンド機能付きで動画視聴時にも便利にご使用いただけます。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
    材質PU、TPU、マグネットタイプ手帳対応機種iPhone15(6.1inch2lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、スタンド機能、スピーカーホール
  • 液晶保護フィルム dynabook B25 / 23TB PB25-23TSCB 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook B25 / 23TB PB25-23TSCB 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook B25/23TB PB25-23TSCB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ85 長140 吊高135消費電力(W)31ランプ内蔵容量(VA)32RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
  • スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)31ランプ内蔵容量(VA)33RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当
  • クランクシヤフト 三菱

    クランクシヤフト

    三菱
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
  • 婦人ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張 サンクリエイト

    婦人ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張

    サンクリエイト
    42,980税込47,278
    1個
    15日以内出荷
    スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ
    サイズ7号ウエスト(cm)57肩幅(cm)35パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)83バスト(cm)79
  • LED誘導灯B級BH両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面天井

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
  • POWER BOX パワーボックスサイレンサー GB3-PB-23 SP忠男

    POWER BOX パワーボックスサイレンサー GB3-PB-23

    SP忠男
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:GB3-PB-23。販売備考:GB350 23- 8BL-NC59。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 23- 8BL-NC59
  • POWER BOX パワーボックス サイレンサー CR2-PB-23 SP忠男

    POWER BOX パワーボックス サイレンサー CR2-PB-23

    SP忠男
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CR2-PB-23。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 21
  • LED誘導灯B級BL両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面天井

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
  • 婦人ニュースタンダードボディ 芯地張 サンクリエイト

    婦人ニュースタンダードボディ 芯地張

    サンクリエイト
    68,980税込75,878
    1個
    15日以内出荷
    ベーシックなサイズ感だから、どんなシルエットのアイテムでもラインを綺麗に演出する万能ボディ
    サイズ9号ウエスト(cm)59肩幅(cm)37パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)85バスト(cm)81
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • POWER BOX パワーボックスサイレンサー ステンポリッシュ RE2-PB-23 SP忠男

    POWER BOX パワーボックスサイレンサー ステンポリッシュ RE2-PB-23

    SP忠男
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:RE2-PB-23。販売備考:23-レブル250/S Edition(8BK-MC49)。適合情報:。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23
  • タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業

    タナガード(ポリプロピレン)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • ポンスタンパーB型 新朝日コーポレーション(SACOS)

    ポンスタンパーB型

    新朝日コーポレーション(SACOS)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
    タイプB型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ボックスファイル LION (ライオン事務器)

    ボックスファイル

    LION (ライオン事務器)
    699税込769
    1冊
    当日出荷
    連結バーにより個々のボックスファイルを連結することができます(1冊に連結バー1本付)。
    付属品連結バー1本付仕様見出し部背紙差替式材質PPシート製0.75mmサイズA4判横型(スリムタイプ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×310×235
  • おしりノズル先端 INAX(LIXIL)

    おしりノズル先端

    INAX(LIXIL)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)

    CKD
    7,600税込8,360
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)

    無地クリアPETボックス

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    中身が見えるクリアの無地ボックスです。
    用途ギフトラッピング材質PET[透明]
...