電気ポット 2.2L
日常使いにちょうどよい2.2L容量を備えたシンプルで使いやすい電気ポッドです。
必要な分のお湯をしっかり確保できるため、コーヒーやお茶はもちろん、カップ麺や調理用にも幅広く活躍します。
操作は難しい設定がなく直感的で、ボタン一つで手軽にお湯を注げるのが魅力。コンパクトな設計でキッチンに置いても場所を取りにくく、一人暮らしからファミリーまで幅広い家庭に適しています。
また、見やすい水位窓で残量が一目でわかる点も便利です。
空焚き防止機能や自動電源オフなどの安全機能も備えており安心です。転倒湯漏れ新安全基準の適合品です。
無駄を省いたシンプル設計ながら、必要な機能をしっかり備えており、コストパフォーマンスの高さもおすすめポイント。普段使い用の電気ポットとして、使いやすさと実用性を重視したい方にぴったりの一台です。
- 質量(kg)
- 約1.81
- 電圧
- 50Hz/60Hz
- 消費電力
- 700W
- 定格容量
- 2.2L
- 電源コード
- 約1.2m
- 本体寸法(cm)
- 28.3 × 22 × 23.3
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


































