カテゴリ
- オフィス家具(434)
- バイク部品(73)
- 制御機器(32)
- パソコン/周辺機器(18)
- 溶接用品(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 自動車補修部品(11)
- 作業工具(9)
- 切削工具(8)
- 農業機械(8)
- 物流用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 電気材料(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 日用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 手袋(4)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(432)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- POSH Faith(13)
- ダイヤトレンド(12)
- ヤマト産業(9)
- ハリケーン(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- サンワサプライ(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- CGC(千代田)(5)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- KTC(4)
- ナカバヤシ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- pewag(4)
- 山崎実業(4)
- nepros(4)
- JUTEC(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「23/8w」の検索結果

S25(BA15S) オレンジバルブ ダブル球(12V 23/8W)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥679税込¥7471セット(2個)当日出荷S25バルブ 2個セット 12V用 S25タイプ オレンジ ダブル球(23/8W) 180℃段違いピンタイプになります。タイプS25定格電圧(V)12ガラス球形式S25
LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個欠品中全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
バルブ 12V23/8W 217-6004
KIJIMA(キジマ)¥899税込¥9891個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6004。色[カラー]:クリア。仕様:G18ダブル。内容量[数量]:2コ。消費電力/明るさ[ワット]:23/8。電圧[ボルト]:12仕様G18ダブル色クリア電圧(V)12消費電力(W)23/8内容2コ
バルブ12V23/8W
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷備考ストップ・テール部品名称バルブ12V23/8W図解NoSSA-V600C 噴頭部品_No.34、BSM-1300L-2 センタブーム 高低シリンダ部品_No.31、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-630SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-1030SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.5、BSM-830L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.22、SSA-V1000C 送風機部品_No.33、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-840SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-840SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.6、BSM-630SLT-C2-1 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1310L センタブーム 高低シリンダ,コンビネーションランプ部品_No.31など
レデューサー
PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
バルブ12V23/8W
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷備考12V23/8W部品名称バルブ12V23/8W図解NoSSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.28、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.48、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.57、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.34、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.60、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.28、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.58、SSA-F616 送風機(2)部品_No.26、SSA-α602M 送風機-2部品_No.47、SSA-α602 送風機-2部品_No.27、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.27、SSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.47
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥2,590~税込¥2,849~1セット(4枚)ほか当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
のぞき見防止 プライバシーフィルター 11.6インチ~23.8インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様
エレコム(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
ハンドバルブ ストレートB 3方弁
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から12日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から翌々日出荷付属品ヘラ×1(取付け用)厚さ(mm)0.2表面硬度2~3H特性ブルーライトカット指紋防止光沢タッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%ブルーライトカット対応
3M Privacy Filter for Monitor
3M¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。可視光線透過率(%)65視認角度(°)60タッチパネル方式非対応のぞき見防止対応
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
耐熱手袋アルミナイズドレザー
JUTEC¥18,980税込¥20,8781双当日出荷ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。材質Kozane(R)全長(cm)38材質(裏)G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)材質(インナー)Protex[[TM上]](ポリウレタン)EN388規格4244(2003)、423444(2016)
プライバシーフィルター
サンワサプライ¥6,298~税込¥6,928~1枚当日出荷から9日以内出荷左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度) 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。 硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。 厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。 両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。 タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。)材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)厚さ(mm)0.4表面処理帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5(設計値)視野角60度(正面から左右約30度)表面左右プライバシー表面硬度2H以上反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)紫外線カット99.9%以上ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)
PC用のぞき見防止フィルタ23.8W(16:9)
ナカバヤシ¥7,598税込¥8,3581個欠品中・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約40%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。・約65%の光線透過率。用途左右からの視線を防ぐ材質PET樹脂質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×0.4×297視野角60度表面硬度3H画面サイズ23.8インチW(16 : 9)光線透過率(%)65紫外線カット99%ブルーライトカット率40%
オレパ withのり プリントカッターと色消えるのり
ソニック¥369税込¥4061個翌々日出荷授業プリントをノートに貼る派、必見!はみだしプリントを折ってスパッ!時短プリント整理でスタディーパフォーマンス向上!切る貼る1本完結!まっすぐ切れるプリントカッター オレパに、色が消えるスティックのり付のりは塗った部分に色が付き、一定時間が経過すると色が消えます。はみ出しや塗り残し防止に!ペンケースにもスッポリ!持ち運びやすいコンパクト設計
アイ・オー・データ製液晶用プライバシーフィルター23.8型
I ・O DATA(アイオーデータ)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷アイ・オー・データ製液晶ディスプレイ用の覗き見防止プライバシーフィルターです。視野角を制限し、左右からの視線をシャットアウトすることで、プライバシーを守ることができます。公共の場におけるプライバシー保護と利便性を両立させることにも役立ちます。ワイド液晶用(23.8型/21.5型)とモバイルディスプレイ用(15.6型)の3サイズをラインアップ。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く、見えにくい設計で情報の秘匿性を担保し、プライバシーを保護します。光沢面(グレア)と非光沢面(ノングレア)が選べるリバーシブル設計、ご使用の環境に合わせた使用が可能です。仕様●電波法備考:電波を発しない為●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm
萩原¥6,998税込¥7,6981台(1台)翌々日出荷どこか懐かしい、レトロなフォルムがおしゃれなハンガーラック。キャスター付きで移動もでき、洋服もたくさん収納できてスッキリ。2本の柱は角材で補強されていて、グラつきにくくなっています。帽子やカバン、小物などもちょっとかける便利なデザイン。足元にも収納ボックスなども置くことができます。用途収納家具、玄関収納、コートハンガーとして材質主材:ラバーウッド備考組立式/キャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×154
PC用液晶保護フィルム 透明光沢ブルーライトカット23.8W
ナカバヤシ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。用途ピタっと吸着、キレイをキープ付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)50対応機種23.8W PC用モニターフィルム寸法(mm)約W527×D0.2×H296
液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム
サンワサプライ¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から17日以内出荷SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
耐熱手袋アルミナイズドアラミド
JUTEC¥19,980税込¥21,9781双当日出荷ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。質量(g)260全長(cm)38材質(裏)SEBATAN[[R上]]レザー材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格1542(2003)、423444(2016)
耐熱手袋アルミナイズドシリコン
JUTEC¥24,980税込¥27,4781双当日出荷ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。全長(cm)38材質(裏)コットン材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格4X4X(2003)、433444(2016)
スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番153-3366全長(mm)75溝数3シャンク長(mm)38精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじウイットねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(5個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21仕様金属枠付色ホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
...