カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(685)
- FA担当者のオススメ新商品(365)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
- バイク純正部品(155)
- フォークリフト・産機・建機用品(36)
- 制御機器(23)
- 農業機械(23)
- 研磨材(15)
- 作業工具(13)
- 安全標識(10)
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(8)
- 保管用品(7)
- 建築金物(7)
- 医療(6)
- 切削工具(6)
- テープ(5)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バイク部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(704)
- ホンダ(142)
- ノーブランド(85)
- SMC(78)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
- エスコ(39)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- RS PRO(17)
- グリーンクロス(10)
- スズキ(6)
- 3M(スリーエム)(6)
- ニシキ工業(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- 倉敷化工(4)
- タンガロイ(4)
- Kawasaki(4)
- omron(オムロン)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- BOURNS(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2300x」の検索結果

軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
ゴムホース(9X2300X210)
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷備考G3/8XG3/8 赤規格G3/8XG3/8アカ部品名称ゴムホース(9X2300X210)図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 動力取出部品_No.32、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 動力取出アッシ部品_No.32
セミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)30
リサイクルインク キヤノン対応 PGI-2300XL互換
エコリカ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷Canon(キヤノン)用 PGI-2300XLシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種メーカーキヤノン(Canon)種別リサイクルインクインク顔料適合機種MAXIFY iB4030/iB4130/MB5030/MB5130/MB5330/MB5430寸法(mm)115×90×35RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
1/4"(6.35mm)SQ. 6角セミディープソケット 5.5mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥849税込¥9341個当日出荷質量(g)12寸法L(mm)32差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D1(mm)8.5寸法D2(mm)11.2寸法H1(mm)6寸法H2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ホースマトメ(19X2300L)
BIGM(丸山製作所)¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷部品名称ホースマトメ(19X2300L)図解NoSSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.15
マイクロピペット(ピペットライト XLS+)
レイニン¥219,800税込¥241,7801個当日出荷から6日以内出荷非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
6.35mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット9ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.) 汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ソケット内容(mm)6角9点:5.5、6、7、8、10、11、12、13、14付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3683材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)290
ホース 10X2300L
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格10X1BX2300部品名称ホース 10X2300L図解NoBSA-420JDS 薬液配管2部品_No.19、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 JDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.20、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.19、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Jシリーズ部品_No.15、BSA-420JSG G-3 薬液配管2部品_No.28、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.19、BSA-420JEWG G-3 薬液配管2部品_No.28、BSA-420JDESG G-4 薬液配管2部品_No.19、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.28、BSA-420JEW 薬液配管2部品_No.28、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.19、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.28、BSA-420JAS 薬液配管 2部品_No.28、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.20、BSA-420JSG G-4S 薬液配管2部品_No.28など
アクリルEX板
アクリサンデー¥749~税込¥824~1枚当日出荷から4日以内出荷透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。用途DIYでガラスの代替えとしてご使用ください。材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
イージーラッピングベルト
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781巻当日出荷から53日以内出荷面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)用途コード・ケーブル類の結束。長さ(m)24
CLブレーキパッド シンタードメタル
CARBON LORRAINE¥3,390税込¥3,7291セット4日以内出荷から34日以内出荷NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
1/4"(6.35mm)SQ. 6角セミディープソケットレールセット 12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14質量(g)270差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 300mm
明大¥44,980~税込¥49,478~1本5日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)25ベルト寸法(mm)300×8.5
パワハラ防止法標識
グリーンクロス¥988税込¥1,0871枚4日以内出荷パワーハラスメント防止を掲げる分かりやすい標識になります。用途パワハラ防止について理解と周知徹底を行います。文字内容STOP パワハラ
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2
信越化学工業¥39,980~税込¥43,978~1箱(5枚)ほか当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35
業務用超強力両面テープ VHB Y-4922
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801巻5日以内出荷から38日以内出荷強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-300
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300
ガイド付シリンダ (MGGLB32-3~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGMB32-3~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ポリエステルテープ 1272
3M(スリーエム)¥169,800税込¥186,7801箱(4巻)8日以内出荷から50日以内出荷3M(TM) ポリエステルテープ 1272は、ポリエステルフィルムの薄さ、強度、耐熱性などを生かした初期接着力に優れたマスキングテープとなります。マスキングだけでなくスプライス等でもご利用頂けます。用途アプリケーションテープ(バラ文字固定用)、ツートン塗装見切り用色クリアー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
ハト注意看板 HTS-H02_300x600
グリーンクロス¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)300厚さ(mm)1高さ(mm)600取付方式四隅穴表示内容エサやり禁止!!
駐輪禁止看板 NPS-H02_300x600
グリーンクロス¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)300厚さ(mm)1取付四隅穴高さ(mm)600表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
双輪キャスター(HR2型) 自由車
カツヤマキカイ¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷から17日以内出荷旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付座T1×T2(mm)209×209取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
ハト注意看板 HTS-H02_300x450
グリーンクロス¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)300厚さ(mm)1高さ(mm)450取付方式四隅穴表示内容エサやり禁止!!
駐輪禁止看板 NPS-W02_300x600
グリーンクロス¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)600厚さ(mm)1取付四隅穴高さ(mm)300表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
駐輪禁止看板 NPS-W02_300x450
グリーンクロス¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)450厚さ(mm)1取付四隅穴高さ(mm)300表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
防犯標識 CPS-02 不法投棄禁止
グリーンクロス¥1,998~税込¥2,198~1枚5日以内出荷シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途防犯や環境改善に。文字内容不法投棄禁止
双輪キャスター(LW2型) 固定車
カツヤマキカイ¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタン取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
...