カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「2304-014」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    12V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
    定格電圧(V)12
  • デジタル顕微鏡 サンワサプライ

    デジタル顕微鏡

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
  • 防水防塵デジタルカメラ W150-VS ベルソス

    防水防塵デジタルカメラ W150-VS

    ベルソス(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
    仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書倍率【デジタルズーム】4倍本体質量(g)(充電池装填時)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65記録方式静止画:JPEG、動画:AVI機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)インターフェースMicro USB Type-B(2.0)電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh防塵防水性能防水、防塵充電時間(時間)約2液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒ISO感度設定自動/100/200/400画素数800万画素 CMOS記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
  • デジタル顕微鏡 サンワダイレクト

    デジタル顕微鏡

    サンワダイレクト
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書電源USB電源倍率(倍)光学ズーム20~220センサーCMOSセンサー外部出力HDMI解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)フォーマット形式【静止画保存】JPEG画素数350万画素
  • デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 エスコ

    デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500

    エスコ
    47,900税込52,690
    1台
    翌日出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚寸法(mm)104×149×227H質量(g)680電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB/ビデオケーブルセンサー350万画素CMOSセンサーディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】JPEG充電時間(時間)約3記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売映像圧縮方式H.264バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
  • ソケットレンチセット ハゼット

    ソケットレンチセット

    ハゼット
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
  • シリコーンスポンジシート(変性)汎用硬度 アズワン

    シリコーンスポンジシート(変性)汎用硬度

    アズワン
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
    材質シリコーンゴム硬度汎用硬度
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    規格SWツキコテイレバー部品名称スロツトルレバー図解NoMB2303MG チップソー 本体部品_No.14、KM23 2G 本体部品_No.23、KM26 2G 本体部品_No.23、MB2013MG チップソー 本体部品_No.14、MB2603ML チップソー 本体部品_No.17、MB2013ML チップソー 本体部品_No.14、MB2015ML クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.6、MB2304ML 本体部品_No.14、MB2305ML クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.6、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18、MB2304MG 本体部品_No.14、MB2015MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.6、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.6
  • カバー BIGM(丸山製作所)

    カバー

    BIGM(丸山製作所)
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB2303ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、MB2013ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MB2304ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、MB2304MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、MB2305MU キャブレタシステム部品_No.14、MB2305ML キャブレタシステム部品_No.14、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.14、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 カバー_No.42、MB2605MU エンジン キャブレタシステム部品_No.14、MB2605ML エンジン キャブレタシステム部品_No.14、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.14、MB2303MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、MB2601ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20など
  • ダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    ダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ダイヤフラム図解NoMB2603ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、MB2604MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MB2603MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、MB2305MU キャブレタシステム部品_No.18、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.20、MB2304MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.20、MB2400M TM24 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、MB2304MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MB2304ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MB2015ML キャブレタシステム部品_No.18、MB2605MU エンジン キャブレタシステム部品_No.18、MB2013MU チップソー エンジン キャブレタなど
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.6、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 オイルシール_No.11、MB2605MU エンジン クランクケースシステム部品_No.4、MB2605ML エンジン クランクケースシステム部品_No.4、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.6、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2304MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6など
  • スクリーン BIGM(丸山製作所)

    スクリーン

    BIGM(丸山製作所)
    829税込912
    1個
    8日以内出荷
    規格WB140-70部品名称スクリーン図解NoMB2013ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、MB264MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.7、MB2303MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、MB2603MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.3、MB2605MU エンジン キャブレタシステム部品_No.7、MB2303MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、KM23 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、MB2304ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、MB2604MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、MB2304MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、MB2013MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、KM26 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、MB2603MG エンジン キャブレタなど
  • ギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無) 椿本チエイン

    ギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)

    椿本チエイン
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転