カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 研磨材(11)
  • 農業機械(7)
  • 制御機器(6)
  • 梱包用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「230mx」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミックスソケットレンチセット 230MX TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1セット(33点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。
    用途組み立て・整備トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8差込角(mm)6.35、9.5セット商品数33
  • シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトMXL形 (ゴム)

    バンドー化学(7件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
  • スピーディブロック 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 縦型

    SPEEDY B
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
  • タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅9.5ベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • ポケットレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ポケットレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝撃から守るプロテクター付のポケットレベル 強力マグネット付。垂直・水平・45度。
    寸法(mm)230呼び寸法(mm)230
  • タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅3.2ベルト形MXL
  • タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    549税込604
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅4.8ベルト形MXL
  • タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅12.7ベルト形MXL
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQB32 SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQB32

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB32 SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB32

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB3 SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB3

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上12色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    チューブ内径(Φmm)32
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB3 SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB3

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上4色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    チューブ内径(Φmm)32
  • CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB32) SMC

    CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB32)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
    磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • SHARP 純正 カラー複合機用廃トナーボックス MX-230HB シャープ

    SHARP 純正 カラー複合機用廃トナーボックス MX-230HB

    シャープ
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    シャープ複合機用純正品
    適合機種MX-2310F/MX-2311FN/MX-2517FN/MX-3111F/MX-3112FN/MX-3117FN/MX-3611F/MX-3614FN/MX-3114FN/MX-2514FN種別純正適合メーカーシャープ/SHARP
  • インバータ 3G3MX2 230 V ac 0.4 kW ACモータ omron(オムロン)

    インバータ 3G3MX2 230 V ac 0.4 kW ACモータ

    omron(オムロン)
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
    仕様●許容入力:0.4 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:3.0 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:123mm●コード番号:705-1733アズワン品番65-7337-65
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    49,980税込54,978
    1個
    20日以内出荷
    制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    869税込956
    1本
    32日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)7.9種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    32日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • (MX901)GUIDE RAIL / G211/G230 NEWAMT 三菱ふそう

    (MX901)GUIDE RAIL / G211/G230 NEWAMT

    三菱ふそう
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    TypeTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適です。キズをつけたくない作業に幅広く対応可能です
    用途付着物・汚れの除去。食品・薬品関係のステンレスタンクなどに。ウエスやスチールウールの代替寸法(mm)150x230仕上がり相当番手無砥粒
  • 無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード30エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • ラチェット組立 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェット組立

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    709税込780
    1台
    当日出荷
    適合本体MDC-25MX(293-230-30)/MDC-50MX(293-231-30)/MDC-75MX(293-232-30)/MDC-100MX(293-233-30)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD) エスコ

    25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982B-5G使用荷重(kg)230材質(ベルト)ポリエステル
  • デンドウジク BIGM(丸山製作所)

    デンドウジク

    BIGM(丸山製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様7X1523LSP-18図解NoJHC230U 本体部品_No.2、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 デンドウジク_No.3、BC233M 本体部品_No.2、KC23MX 本体部品_No.2、JC231DX-1 本体部品_No.2、KC23CS 本体部品_No.2、BC233 本体部品_No.2、JHC230U(Y13) 本体部品_No.2、BC233SG 本体部品_No.2、JC231DX 本体部品_No.2、BC233SL 本体部品_No.2、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 デンドウジク_No.2、KC23M 本体部品_No.2、KC232M 本体部品_No.2、JC231DXL-1 本体部品_No.2、BC234SL本体部品デンドウジク_No.2、BC234M 本体部品_No.2、BC233SNL 本体部品_No.2、BC232SN 本体部品_No.2、JC231DXL 本体部品_No.2、IS236 本体部品_No.2、BC233S 本体部品_No.2、BC232 本体部品_No.2、BC232S 本体部品_No.2、LBC233SL-1 本体部品_No.2、BC234SN 本体部品 デンドウジク_No.2、BC234SG 本体部品 デンドウジク_No.2、BC234SNL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC232M 本体部品_No.2、BC233SN 本体部品_No.2、KC23CSL 本体部品_No.3、BC234 本体部品_No.2、LBC233SL 本体部品_No.2、BC234S 本体部品_No.2、BC232SNL 本体部品_No.2
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 125V ac 0233002.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 125V ac 0233002.MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 125V ac 0233001.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 125V ac 0233001.MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 125V ac 023302.5MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 125V ac 023302.5MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125定格電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 230mmx8ヤマ 草刈機替刃 キンボシ

    230mmx8ヤマ 草刈機替刃

    キンボシ
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    畦草・土手の雑草。
    トラスコ品番759-1161質量(g)474穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230刃数(p)8刃厚(mm)1.4
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ

    230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898B-31
  • 230mmx4ヤマ 草刈機替刃 エスコ

    230mmx4ヤマ 草刈機替刃

    エスコ(3件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    リバーシブルタイプで経済効果抜群
    用途畦草・雑草エスコ品番EA898B-12直径(Φmm)230mm穴径(Φmm)25.4刃数(p)4刃厚(mm)1.4
  • 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ

    230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898B-3A