抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替

抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 - Gigastone抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 - Gigastone抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 - Gigastone抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 - Gigastone抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 - Gigastone抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 - Gigastone抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 - Gigastone

付属レシーバーをパソコンのUSBポートに挿して操作するワイヤレスタイプ。使用しない時はマウス本体にレシーバーを収納することができます。様々な素材のデスク面に対応する高感度blueLED、作業効率の上がる3段階DPI機能搭載の5ボタンマウス。

質量(g)
58
電源
単3乾電池×1(別売り)
対応OS
Windows、Mac
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×108×38
保証期間
1年
LED
BlueLED
ボタン数
5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832317GJM-230W-6BK
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする