カテゴリ
- トラック純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「231-159」の検索結果

専用操作工具
ワゴジャパン¥1,498税込¥1,6481箱(25個)5日以内出荷から30日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用タイプ梱包:ボックス寸法奥行:50/1.97インチ材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)適合負荷0.038(火災)
Samsung QBC 85インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
SAMSUNG(サムスン)¥729,800税込¥802,7801台81日以内出荷ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QBC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラーは、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジーは、あらゆるコンテンツの明瞭性と一貫性を高めます。寸法(mm)1904.3×1085.3×28.5質量(kg)41.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)600×400消費電力量(Wh)標準:159、最大:231アスペクト比16:9モニターサイズ85インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅13.9(偶数)