ワゴジャパン
専用操作工具
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
用途
CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:50/1.97インチ
材質(絶縁体)
グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)
適合負荷
0.038(火災)
内容量
1箱(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82780331
231-159
1.4
ナチュラル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780891
231-231
1.3
レッド
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください