カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
- 安全標識(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(4)
- アサヒ工具(4)
- NACHI(不二越)(2)
- 日本緑十字社(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ヤガミ(2)
- 河村電器産業(2)
- NSK(日本精工)(1)
- コーコス信岡(1)
- サンワサプライ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 横田機工(1)
- K&N(1)
- KSフィルター(1)
- StarTech.com(1)
- OGK技研(1)
- トーホー(1)
- 興栄繊商(1)
エコロジープロダクト
「2310k」の検索結果

自動調心玉軸受 2300形
NSK(日本精工)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から6日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ブルゾン K-2310
コーコス信岡¥5,990税込¥6,5891着翌々日出荷立体カットとストレッチ素材。左胸IDカードループ・内ポケット付。用途チドリチックな高級感のあるディテール。サービス業・営業ユニフォームなどに最適。種別長袖ブルゾン機能帯電防止素材使用、ストレッチ混率(%)ポリエステル100仕様立体カット、高級感のあるチドリチェック、左胸IDカードループ付、内ポケット付、チップ入れポケット付、右胸ポケット:巾14cm×深さ19cm、左胸ポケット:巾14cm×深さ19cmその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質ストレッチチドリ、樹脂ドットボタン名入れ可
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製
日本緑十字社¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から4日以内出荷構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。用途当該情報の明示(指示)に。取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミ仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
HDMIマイクロケーブル
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷4K/30Hz解像度対応 解像度3840×2160ピクセルの映像に対応。(フルHD解像度は1920×1080)。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能。3D映像対応対応した機器を接続することでフルHD3D映像をお楽しみいただけます。Deepカラー対応色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48bitまで対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応仕様■コネクタ:HDMIマイクロプラグーHDMIプラグ(HDMIタイプCーHDMIタイプA)■HDMI規格:HIGH SPEED with ETHERNET(HDMI規格認証品)■色:黒■被覆材料:PVC樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心玉軸受 2300形
NACHI(不二越)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
30W LED投光器 屋外用防雨型
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から3日以内出荷200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。電源タイプ電源コード式エコロジー商品省エネ
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
自動調心玉軸受 2300番台 K C3
NACHI(不二越)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷調心性能のある複列の玉軸受です仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ
横田機工(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
屋外自立盤用キャビネット JO
河村電器産業¥319,800税込¥351,7801個翌日出荷から21日以内出荷大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
自立盤用キャビネット J
河村電器産業¥239,800~税込¥263,780~1個翌日出荷から21日以内出荷大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット材質鉄板製保護等級IP4X構造水切・パッキン付使用場所屋内用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
プランマブロック SN600形
トーホー¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から102日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
buddiQ PET-006SS イージーフィットハーネス
OGK技研¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷片手でサッと装着できる形状保持素材のペット用ハーネス。胸にフィットするデザインで見た目もスッキリ、急な動きでも首が締まりにくく安心です。サイズ調整幅が広く成長しても長く使え、本体外周のリフレクターで夜のお散歩も安全。用途対象:超小型犬~小型犬(胸周り約21cm~31cm/胴回り23~35cmまで)。目安体重:10kgまで。製品重量:約30g。素材:ポリエステル、ポリウレタン他
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
タコメータ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷規格ヒダリP45082A-000部品名称タコメータ図解NoDB263 B ギヤケース部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハイカンクミタテ部品_No.25、MS515MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、GKB2403U 付属品部品_No.25、MS510RC-6K ハリマーク部品_No.25、BSD-5010LT 電装品部品_No.25、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.25、GKB2310EG 付属品部品_No.25、MSA613R2T-2K エンジン ファンカバー部品_No.25、DB233 L 付属品部品_No.25、BSD-6010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.25、MSB151-A A専用部品_No.25、MS415MC-1(50HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、MB265SPL 付属品部品_No.25、DB-S260-2C 背負枠部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハリマーク部品_No.25、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.25、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.25など
ラクマツクブームノズルクロ-25
BIGM(丸山製作所)¥67,980税込¥74,7781個8日以内出荷規格69~87フクム図解NoDB303 B 付属品部品_No.68、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.68、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.68、MSA513R3-M ソウコウミッション部品_No.68、BSD-6020LTP-W タイヤアシスト油圧部品_No.68、MS613R4T-M 電装品部品_No.68、MS615R8CGF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.68、BSD-5010LTP 第2段ブーム駆動 右部品_No.68、MSA413R3-M スライダクミタテ部品_No.68、MSA415R4C-120(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.68、GKB2310EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.68、MS511R4T-K スタータ部品_No.68、MB278STU 本体部品_No.68、MLSA415R4C(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.68、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.68など
プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ
椿本チエイン¥2,498税込¥2,7481リンク9日以内出荷から17日以内出荷ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
SFP+モジュール/HPE 0231A0A8互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷HPE 0231A0A8互換SFP+モジュール:互換性のあるHPE製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-LR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
温度センサー K熱電対 固定ネジタイプ
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1074℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定
温度センサー K熱電対 シースタイプ
ヤガミ¥9,998税込¥10,9981本15日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1049℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定
ラウンドテーパー/クローム RC-2310
K&N¥13,980税込¥15,3781個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-2310。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:40。高さ:76。備考:オイル塗布量 5 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:76mm。トップ外径:51mm。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.2色フィルター色:レッド容量(mL)オイル塗布量:5高さ(mm)76区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:40外径(Φmm)トップ:51ベース径(Φmm)76入数1