カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • トラック純正部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)

「23120ma」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(23120)ボール ベアリング ニッサン(23120)ボール ベアリングニッサン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(23120)オルタネーターロータBG ニッサン(23120)オルタネーターロータBGニッサン
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
ベアリング,ボール ニッサンベアリング,ボールニッサン
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
(23120)ベアリング,ボール ニッサン(23120)ベアリング,ボールニッサン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(23120)オルタネーターロータBG ニッサン(23120)オルタネーターロータBGニッサン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
(23120)ALTドライブフレームBG ニッサン(23120)ALTドライブフレームBGニッサン
1,998税込2,198
1個
欠品中
(23120)ベアリング UDトラックス(23120)ベアリングUDトラックス
1,005税込1,106
1個
7日以内出荷
(23120)ベアリング、ローター リ UDトラックス(23120)ベアリング、ローター リUDトラックス
1,214税込1,335
1個
7日以内出荷
(23120)BEARING BALL ニッサン(23120)BEARING BALLニッサン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
GEAR ASSY.PRIMARY ホンダGEAR ASSY.PRIMARYホンダ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
自動調心ころ軸受 23100形 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23100形NACHI(不二越)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23120C NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23120CNSK(日本精工)
60,980税込67,078
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)165幅B(mm)52番号【NSK】23120CE4S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)110呼び番号23120CE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200基本定格荷重Cor(N)530000基本定格荷重Cr(N)345000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23100形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23100形NSK(日本精工)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(23120)ベアリング、リヤ カバ UDトラックス(23120)ベアリング、リヤ カバUDトラックス
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
(23142)ブラシ アッセンブリー ニッサン(23142)ブラシ アッセンブリーニッサン
669税込736
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
(23120)ベアリング、ボール UDトラックス(23120)ベアリング、ボールUDトラックス
2,565税込2,822
1個
7日以内出荷
(23120)ベアリング、フロント、シ UDトラックス(23120)ベアリング、フロント、シUDトラックス
4,293税込4,722
1個
7日以内出荷
(23120)ベアリング、フロント カ UDトラックス(23120)ベアリング、フロント カUDトラックス
2,385税込2,624
1個
7日以内出荷
(23120)ベアリング,ボール ニッサン(23120)ベアリング,ボールニッサン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
センサアクチュエータケーブル コア数:12 SICKセンサアクチュエータケーブル コア数:12SICK
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点この M23 12 コア 10 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリシリーズは、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用されています。M23 12 ピンコネクタ出口を備えた Sick インクリメンタルエンコーダ( DFS60、DBS60 )用のアクセサリとして使用するこのケーブルは、エンコーダデータの信頼性の高い伝送を実現するために、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えています。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 3M m ( 2312-G03MMA3 )、5 m ( DOL - 2312-G05MMA3 )、10 m ( DOL - 2312-G10MMA3 )、又は 20 m ( DOL - 2312-G20MMA3 )を用意しています。 アブソリュートエンコーダでの使用は想定されていません。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●芯数:12●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.5 mm 2 、0.14 mm 2 、0.25 mm 2●外径:7.8mm●コード番号:213-3756アズワン品番65-7387-48