カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 自動車純正部品(42)
- 作業服(18)
- メカニカル部品(15)
- 農業機械(7)
- 切削工具(6)
- 救急・衛生(4)
- 研磨材(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(4)
- JTC(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- NACHI(不二越)(8)
- SMC(59)
- TRUSCO(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(4)
- カーメックス(1)
- サンドビック(1)
- スバル(3)
- トヨタ(21)
- ニッサン(10)
- ボンマックス(18)
- ヤンマー(5)
- 日本綿棒(4)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2320A
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320A
SMC¥7,798税込¥8,5781個15日以内出荷材質(A) シール: FKM、ボディ: C37接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体油
ルブリケータ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18
HSA味里 本体
中央化学¥1,698税込¥1,8681袋(50枚)3日以内出荷から6日以内出荷中身のボリュームを際立たせます。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。材質HIPS・TPS電子レンジ×
MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ
ムラキ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。材質(軸)真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 1410
自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器 K
NACHI(不二越)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22300番台 もみ抜き保持器 C3
NACHI(不二越)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ロングストロークダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら