カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
  • メカニカル部品(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 自動車純正部品(32)
  • 制御機器(29)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • バイク純正部品(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 測定用品(13)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(8)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)

「232n」の検索結果

460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm  EAR-S232N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm EAR-S232N [Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
型式ダイナミック型/ソフト型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm  EAR-I232N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm EAR-I232N [Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
型式ダイナミック型/インナー型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキ、コード長インピーダンス(Ω)32
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232N) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232N)SMC
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232N SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232NSMC(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
16日以内出荷から23日以内出荷
ポート数2使用流体
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232N SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232NSMC
8,698税込9,568
1個
20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
ブラックバケットLX ヨトリヤマ(世取山)ブラックバケットLXヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
環境にやさしい再生材を使用。安価に設定しました。(9インチ用)
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
タペットカバーパッキン 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキン武蔵オイルシール工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだエレコム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピンエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 自然に優しいECO対応 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
シリアルケーブル RS-232C延長ケーブル 1.5m スリムコネクタ 鉛フリーはんだ エレコムシリアルケーブル RS-232C延長ケーブル 1.5m スリムコネクタ 鉛フリーはんだエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。
その他無鉛はんだ使用付属品なし長さ(m)1.5コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinオス主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。パッケージC1
アクリルマットサインプレート 光アクリルマットサインプレート
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
無地タイプのアクリルマット板のサインプレート
SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドルイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルMitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から4日以内出荷
片耳テレビイヤホン ステレオミックス 耳栓型 3m オーム電機片耳テレビイヤホン ステレオミックス 耳栓型 3mオーム電機(1件のレビュー)
489税込538
1本(3m)
当日出荷
ドラマも音楽も自然な聴き心地のテレビイヤホン ステレオ音声をミックス出力 ステレオ端子専用 耳栓型 I型プラグ
付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
3,113税込3,424特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
小判型オーバーフロー TO-232シリーズ SUGICO(スギコ)小判型オーバーフロー TO-232シリーズSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
仕様●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴムアズワン品番68-0508-89
(40232)F/ハブ O/S(IN) ニッサン(40232)F/ハブ O/S(IN)ニッサン(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
散水栓 カクダイ散水栓カクダイ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000
VH - ハンドバルブ SMCVH - ハンドバルブSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ピン (1K02) MAZDA(マツダ)ピン (1K02)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
ロッド ピストン (W4) MAZDA(マツダ)ロッド ピストン (W4)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
S-4565D等2-Φ18.2 SUS(エスユーエス)S-4565D等2-Φ18.2SUS(エスユーエス)
949税込1,044
1台
5日以内出荷
樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304) SUGICO(スギコ)樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4関連資料寸法図(0.09MB)適合パイプ外径(Φmm)32
S-8080D 2-Φ30.5 SUS(エスユーエス)S-8080D 2-Φ30.5SUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)166適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)(LED)63寸法(Φmm)切込穴:150従来光源FHT42W×2相当調光方式PWM光源LED 63W幅(Φmm)168寸法(mm)出5電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3仕様グレアカットオフ:40°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ用ブッシング三ツ星ベルト
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器UZUKAZEminiLEDファンシーリングスワン電器
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。
材質本体:樹脂、アルミ消費電力(W)最大10.5定格寿命(時間)40000機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ)色温度(K)6500光束(Lm)1200直径×高さ(mm)200×180
丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
...