フューエルエレメント東洋エレメント3日以内出荷
特長シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。
用途メーカー、主要車種ヒノ レンジャー QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ バス 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~ 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~イスズ バス 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~ 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390