カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2331c001」の検索結果

CANON純正 インクカートリッジ BCI-381XL< GY > グレー
Canon(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 142 007
5ポートソレノイドバルブ SQ233
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331R)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331B)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331N)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2331N
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)コモン仕様(N) マイナスコモンファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)CE-対応品(Q) CE対応品マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2331
SMC¥5,498税込¥6,0481個20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23