SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331N)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331N) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
内容量
1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
ポートプラグ取付ポート
7種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
ポートプラグ取付ポート
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42732987SQ2331N-51-L8-Qシリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし(-) マニホールドブロックなし
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732996SQ2331N-5D1-C8シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし(-) なし(-) マニホールドブロックなし
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733005SQ2331N-51-C8-Mシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし(M) マニホールドブロック付
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733014SQ2331N-5D1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(Q) CE対応品(-) なし(-) マニホールドブロックなし
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733023SQ2331N-5D1-C8-A-Qシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(Q) CE対応品(A) 4(A)ポート(-) マニホールドブロックなし
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733032SQ2331N-51-C8-M-Qシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし(M) マニホールドブロック付
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733048SQ2331N-51-C8-MBシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし(MB)マニホールドブロック付
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする