カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 農業機械(65)
  • 自動車純正部品(58)
  • 制御機器(37)
  • バイク純正部品(31)
  • 測定用品(21)
  • 空調・電設資材(18)
  • メカニカル部品(17)
  • バイク部品(15)
  • 住設機器(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 事務用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「233b」の検索結果

関連キーワード
509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VNH233B) SMCV Series(VNH233B)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブサイズ2
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX233B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX233BSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH233B SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH233BSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rcシリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH233B) SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH233B)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
シリーズ(2) SGH200ポート数3材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA233B) SMCSGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA233B)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(G) G (ISO1179-1)シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKM弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マイタック ラミネートインデックス ニチバンマイタック ラミネートインデックスニチバン(6件のレビュー)
199税込219
1パック(90片)
当日出荷
透明なプラスチック保護フィルム付きのラベルです。水や汚れに強く、表示した文字がいつまでも鮮明で消えたりしません。
材質保護フィルム/ポリプロピレン基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX233B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX233BSMC
7,498税込8,248
1個
20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)8使用流体材質(ボディ)(B) C37
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(5件のレビュー)
3,990税込4,389
1本
当日出荷から6日以内出荷
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
ロータリーカッター28 オルファロータリーカッター28オルファ(11件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
刃径(Φmm)28材質(刃)タングステン鋼仕様替刃式、左右両用トラスコ品番859-0626適合替刃ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
シーラー INAX(LIXIL)シーラーINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパス クツワコンパスクツワ
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
回しやすいスリム型コンパス
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
クローム フリープレート ストレート 15X300 OHSATO(大里)クローム フリープレート ストレート 15X300OHSATO(大里)
199税込219
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)292厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングル TRUSCO2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングルTRUSCO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール黒色寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
フレアティコネクター   1/4” イチネンTASCOフレアティコネクター 1/4”イチネンTASCO
4,998税込5,498
1セット(3個)
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)1/4"(6.35)仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
R410A/R32 T型フレアアダプタ イチネンTASCOR410A/R32 T型フレアアダプタイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バルブコア用の内ネジが切ってあります。
仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、5/16フレア(ムシ押し付)
ナイラッチ TAKIGEN(タキゲン)ナイラッチTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
天井埋込スピーカ用パネル丸黒 TOA天井埋込スピーカ用パネル丸黒TOA
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360質量(g)80取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)230×8
T型フレアアダプター イチネンTASCOT型フレアアダプターイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バツブコア用の内ネジが切ってあります。
仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、4/1フレア(ムシ押し付)
R410A/R32用スイベルフレアコネクター イチネンTASCOR410A/R32用スイベルフレアコネクターイチネンTASCO
9,998税込10,998
1セット(3個)
当日出荷
バルブコア用の内ネジが切ってあります。 R410A/R32用
対応冷媒種別R410A/R32仕様5/16"フレア、5/16"フレア(ムシ付)、5/16"フレアナット(ムシ押し付)
アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)タカチ電機工業(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13材質底板:アルミ板A1050P t2表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)アルミ板A1050P t2材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
クイックテント 23用三方幕 ファスナー接続仕様 Mr Quickクイックテント 23用三方幕 ファスナー接続仕様Mr Quick
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、防災等の用途に最適!
寸法(m)W8.4×H2.1質量(kg)(三方幕)4.6kgタイプ23用三方幕RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売
6形ミニジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形ミニジョインタ黒ねじ東芝ライテック
699税込769
1個
当日出荷
2ピースコンセントプレート 神保電器2ピースコンセントプレート神保電器
759税込835
1個
翌々日出荷
多連プレートは反転して使用できます。
ブラック
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形富士電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム角丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 櫻川ポンプ製作所水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型櫻川ポンプ製作所
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
撹拌羽根付水中ポンプ US-A型 櫻川ポンプ製作所撹拌羽根付水中ポンプ US-A型櫻川ポンプ製作所
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製)タカチ電機工業(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミサッシ表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)色(天板)(天・底板)ブラック塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否調色の可否
一液性エポキシ樹脂 2233B スリーボンド一液性エポキシ樹脂 2233Bスリーボンド
10,980税込12,078
1缶
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。高チクソ品です。
用途各種充填、接着用途トラスコ品番698-7715容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
暗くなると針はグリーン、文字板は白に点灯 優しい光で暗いところでも見やすい掛時計です
表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、光センサーによる自動全面点灯(針/文字板)、明るさ切替(強・弱・切)、点灯モニター機能、石膏ボード用掛金具つき、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(Φmm)332質量(kg)1.2種類掛時計寸法(Φ×mm)332×57電池単3(アルカリ)×3電池寿命約1年
電波置時計 セイコー(SEIKO)電波置時計セイコー(SEIKO)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
大粒クリスタライズの華やかな輝き。上質感にこだわった落ち着きのある木枠の置時計はギフトに最適です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能材質木枠(アルダー濃茶木地塗装)、前面:曲面ガラス質量(kg)2.2表示方式アナログ寸法(cm)300×267×119電池単3(アルカリ)×2、単3(マンガン)×2電池寿命約1年電波時計夜間秒針停止
シリコンゴム(2本入) 富士インパルスシリコンゴム(2本入)富士インパルス
9,898税込10,888
1セット(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
クッション性があり均一にシールするための部品です。
構成部品消耗部品
...