カテゴリ
- 農業機械(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 制御機器(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- バイク部品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- メカニカル部品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 住設機器(8)
- 自動車補修部品(7)
- 事務用品(6)
- 機構部品(5)
- 安全用品(5)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 物流用品(3)
- 建築金物(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(58)
- CKD(33)
- TOTO(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- 椿本チエイン(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- イチネンTASCO(6)
- R&G RACING PRODUCTS(6)
- 富士電機(5)
- 三菱電機(5)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- 三菱(5)
- TOA(4)
- 東洋技研(4)
- 河村電器産業(4)
- 櫻川ポンプ製作所(4)
- MANN-FILTER(3)
- ブランドをもっと見る
「233b」の検索結果

マイタック(TM) PCラミネート インデックス PC-233B
ニチバン¥369税込¥4061個3日以内出荷プリンタで印字ができて、ラミネートもできるタイプです。「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。手書きでもご利用になれます。
マイタック ラミネートインデックス
ニチバン(9件のレビュー)¥199税込¥2191パック(90片)当日出荷透明なプラスチック保護フィルム付きのラベルです。水や汚れに強く、表示した文字がいつまでも鮮明で消えたりしません。材質保護フィルム/ポリプロピレン基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から42日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
ロータリーカッター28
オルファ(11件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷仕様替刃式、左右両用トラスコ品番859-0626刃径(Φmm)28材質(刃)タングステン鋼適合替刃ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃RoHS指令(10物質対応)対応
クローム フリープレート ストレート 15X300
OHSATO(大里)¥199税込¥2191個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)292厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
フレアティコネクター 1/4”
イチネンTASCO¥6,598税込¥7,2581セット(3個)当日出荷新冷媒2種対応ナット仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)適合サイズ(銅管)1/4"(6.35)
R410A/R32 T型フレアアダプタ
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バルブコア用の内ネジが切ってあります。仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、5/16フレア(ムシ押し付)
2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングル
TRUSCO(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール色黒色寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
T型フレアアダプター
イチネンTASCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バツブコア用の内ネジが切ってあります。仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、4/1フレア(ムシ押し付)
フェンダーレスキット
R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から62日以内出荷カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
R410A/R32用スイベルフレアコネクター
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781セット(3個)当日出荷バルブコア用の内ネジが切ってあります。 R410A/R32用仕様5/16"フレア、5/16"フレア(ムシ付)、5/16"フレアナット(ムシ押し付)対応冷媒種別R410A/R32
ナイラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷から4日以内出荷固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)色ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
天井埋込スピーカ用パネル丸黒
TOA¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360質量(g)80取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)230×8
エアロクラッシュプロテクター
R&G RACING PRODUCTS¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から62日以内出荷クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ
NKE¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から6日以内出荷コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から33日以内出荷トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型
櫻川ポンプ製作所¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
3/8ドライブ エクステンション 2‐3/4インチ インパクト
WILLIAMS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番757-4533材質特殊工具鋼全長(mm)69.9質量(g)64差込角(mm)9.5軸長(mm)6.35
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形
富士電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から23日以内出荷種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム角丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
電波置時計
セイコー(SEIKO)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷大粒クリスタライズの華やかな輝き。上質感にこだわった落ち着きのある木枠の置時計はギフトに最適です。材質木枠(アルダー濃茶木地塗装)、前面:曲面ガラス質量(kg)2.2表示方式アナログ寸法(cm)300×267×119機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能電池単3(アルカリ)×2、単3(マンガン)×2電池寿命約1年電波時計○夜間秒針停止○
撹拌羽根付水中ポンプ US-A型
櫻川ポンプ製作所¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
ワンハンド単語カード大
クツワ¥299税込¥3291個4日以内出荷片手でサクサクめくれます リングの向きを変えれば、表紙と中紙がまとめらればらつきません 右手、左手どちらでも使えます材質(表紙・中紙)紙、(リング)ナイロン質量(g)27(メモ部分のみ)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)90×35×17中紙50枚
一液性エポキシ樹脂 2233B
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781缶欠品中一液性加熱硬化型接着剤です。高チクソ品です。用途各種充填、接着用途トラスコ品番698-7715色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
クロスペーパーノートパッド(B5)
レイメイ藤井¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷高級感ある再生皮革でスマートなビジネスシーンに。 ノートもレポート用紙も装着可能。付属品NT253(6mm罫ドット方眼ノート/80ページ)サイズB5材質(本体)再生皮革質量(g)551寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×19×279罫6mm罫ドット方眼ノートRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(トリプル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
付刃バイト 19mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥199,800税込¥219,7801セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)19高さ(mm)19寸法C(mm)7シャンク幅(mm)19シャンク高さ(mm)19塗装黒色塗装
R410A用フレアティコネクター
イチネンTASCO¥6,298税込¥6,9281セット(3個)5日以内出荷R410A/R32機器の配管途中にサービスポートを設けることができます。 新冷媒2種対応ナット。
ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下
アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)
タカチ電機工業(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13材質底板:アルミ板A1050P t2表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)アルミ板A1050P t2材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
飲食のぼり モーニング&ランチサービス1.
ツルハタ(服部)¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷用途お店のアピールに仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5種別飲食材質ポンジ(ポリエステル)寸法(mm)60×180印刷インクジェットダイレクト