カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • 農業機械(64)
  • 自動車純正部品(59)
  • 制御機器(37)
  • バイク純正部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 測定用品(21)
  • メカニカル部品(16)
  • バイク部品(11)
  • 住設機器(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「233b」の検索結果

関連キーワード
504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V Series(VNH233B) SMC

    V Series(VNH233B)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    バルブサイズ2
  • マイタック(TM) PCラミネート インデックス PC-233B ニチバン

    マイタック(TM) PCラミネート インデックス PC-233B

    ニチバン
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    プリンタで印字ができて、ラミネートもできるタイプです。「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。手書きでもご利用になれます。
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX233B SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX233B

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH233B SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH233B

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA233B) SMC

    SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA233B)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズ(2) SGH200ポート数3材質(シール)(B) FKMねじの種類(G) G (ISO1179-1)弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
  • SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH233B) SMC

    SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH233B)

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズ(2) SGH200ポート数3材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • マイタック ラミネートインデックス ニチバン

    マイタック ラミネートインデックス

    ニチバン(9件のレビュー)
    199税込219
    1パック(90片)
    当日出荷
    透明なプラスチック保護フィルム付きのラベルです。水や汚れに強く、表示した文字がいつまでも鮮明で消えたりしません。
    材質保護フィルム/ポリプロピレン基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX233B SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX233B

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2オリフィス径(Φmm)8使用流体材質(ボディ)(B) C37口径1/4
  • セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR30シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(9件のレビュー)
    769税込846
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • ロータリーカッター28 オルファ

    ロータリーカッター28

    オルファ(11件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    仕様替刃式、左右両用トラスコ品番859-0626刃径(Φmm)28材質(刃)タングステン鋼適合替刃ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 木製基板 日東工業

    木製基板

    日東工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド材質木板
  • クローム フリープレート ストレート 15X300 OHSATO(大里)

    クローム フリープレート ストレート 15X300

    OHSATO(大里)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    長さL(mm)292厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーラー INAX(LIXIL)

    シーラー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンパス クツワ

    コンパス

    クツワ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    回しやすいスリム型コンパス
  • フレアティコネクター   1/4” イチネンTASCO

    フレアティコネクター 1/4”

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1セット(3個)
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
    仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)適合サイズ(銅管)1/4"(6.35)
  • R410A/R32 T型フレアアダプタ イチネンTASCO

    R410A/R32 T型フレアアダプタ

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バルブコア用の内ネジが切ってあります。
    仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、5/16フレア(ムシ押し付)
  • ミニジョインタ ODELIC(オーデリック)

    ミニジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レール相互の直線接続に使用
    仕様電源引込み:不可極性再生紙使用マーク適合
  • 2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングル TRUSCO

    2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    2×4木材の連結金具として使用します。
    用途木材の接合・組立材質スチール黒色寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
  • T型フレアアダプター イチネンTASCO

    T型フレアアダプター

    イチネンTASCO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バツブコア用の内ネジが切ってあります。
    仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、4/1フレア(ムシ押し付)
  • 真空センサー用チーズ5/16”用 イチネンTASCO

    真空センサー用チーズ5/16”用

    イチネンTASCO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 日本製。
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • R410A/R32用スイベルフレアコネクター イチネンTASCO

    R410A/R32用スイベルフレアコネクター

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1セット(3個)
    当日出荷
    バルブコア用の内ネジが切ってあります。 R410A/R32用
    仕様5/16"フレア、5/16"フレア(ムシ付)、5/16"フレアナット(ムシ押し付)対応冷媒種別R410A/R32
  • ナイラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ナイラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
    用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸黒 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸黒

    TOA
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360質量(g)80取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)230×8
  • 6形ミニジョインタ黒ねじ 東芝ライテック

    6形ミニジョインタ黒ねじ

    東芝ライテック
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • 机上ラック サンワダイレクト

    机上ラック

    サンワダイレクト
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    狭いデスクでも設置しやすいW400設計です。モニター下にノートパソコンや書類。本の収納スペースにする事で空間を有効利用できます。モニターの位置が上がり、自然な姿勢で作業できるため肩や首への負担を軽減できます。ノートPC台、プリンタ台、小型機器置きなど多用途に使えるシンプルな設計です。
    材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装,天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)2保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×25×9.5総耐荷重(kg)10
  • 撹拌羽根付水中ポンプ US-A型 櫻川ポンプ製作所

    撹拌羽根付水中ポンプ US-A型

    櫻川ポンプ製作所
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • エアロクラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTS

    エアロクラッシュプロテクター

    R&G RACING PRODUCTS
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
  • エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ

    NKE
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • クイックテント 23用三方幕 ファスナー接続仕様 Mr Quick

    クイックテント 23用三方幕 ファスナー接続仕様

    Mr Quick
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、防災等の用途に最適!
    質量(kg)(三方幕)4.6kgタイプ23用三方幕寸法(m)W8.4×H2.1RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
    角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 櫻川ポンプ製作所

    水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型

    櫻川ポンプ製作所
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
  • 3/8ドライブ エクステンション 2‐3/4インチ インパクト WILLIAMS

    3/8ドライブ エクステンション 2‐3/4インチ インパクト

    WILLIAMS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番757-4533材質特殊工具鋼全長(mm)69.9質量(g)64差込角(mm)9.5軸長(mm)6.35
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1枚
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形

    富士電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム角丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 電波置時計 セイコー(SEIKO)

    電波置時計

    セイコー(SEIKO)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    大粒クリスタライズの華やかな輝き。上質感にこだわった落ち着きのある木枠の置時計はギフトに最適です。
    材質木枠(アルダー濃茶木地塗装)、前面:曲面ガラス質量(kg)2.2表示方式アナログ寸法(cm)300×267×119機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能電池単3(アルカリ)×2、単3(マンガン)×2電池寿命約1年電波時計夜間秒針停止
...