曜日別特売

撹拌羽根付水中ポンプ US-A型

撹拌羽根付水中ポンプ US-A型 - 櫻川ポンプ製作所
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
電圧(V)
出力(kW)
全揚程(m)
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
電圧(V)
ケーブル長(m)
全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82762341US-75D-A160.75単相100・200510
108,000
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762359US-75D-A160.75単相100・200510
108,000
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762411US-233B-A282.2三相200/200・2201010
298,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762456US-212B-A140.75三相200/200・2201010
120,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762596US-233B-A282.2三相200/200・2201010
298,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762639US-222B-A261.5三相200/200・2201013
288,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762761US-40J-A130.4単相100・20058
59,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762797US-222B-A261.5三相200/200・2201013
288,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762919US-212B-A140.75三相200/200・2201010
120,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82763025US-40J-A130.4単相100・20058
59,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする